21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 6●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 6●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

DILプラグ、ラッチ - 垂直SMT. このL-Tek DIL 180° SMTヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-827はフリクションラッチ付き M80-828はラッチ付き
仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
5日以内出荷

SILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール
仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 6●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直SMT. このL-Tek DIL 180° SMTヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-827はフリクションラッチ付き M80-828はラッチ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
5日以内出荷

仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 6●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 6●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●SILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 1.2 kV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
5日以内出荷

DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm
仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(11個)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き
仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き
仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き
仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = リン青銅定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 6●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 6●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 1.2 kV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
5日以内出荷

DILプラグ、ラッチ - 90° PCテール. このL-Tek DIL 90° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。
仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 6行数 = 2接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

キット一式: 六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジング、バレル圧着コンタクト(単品) x 6 - 金めっき仕上げのコンタクトクリップ及び圧着シェル 小径 - 24 → 28 AWGケーブルに適合(最大絶縁径: O1.1 mm)スペアコンタクト = M80-0130005. 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム
仕様キットタイプ = コネクタキットキット内容 = バレル圧着コンタクト(単品) x 6、圧着シェル、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジングシリーズ = M80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様●キットタイプ: コネクタキット●キット内容: バレル圧着コンタクト(単品) x 6、圧着シェル、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジング●シリーズ: M80●キット一式: 六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジング、バレル圧着コンタクト(単品) x 6 - 金めっき仕上げのコンタクトクリップ及び圧着シェル 小径 - 24 → 28 AWGケーブルに適合(最大絶縁径: O1.1 mm)スペアコンタクト: M80-0130005. 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 2mm●タイプ: 圧着コネクタ●接続方向: ストレート●結線方法: 圧着●シリーズ: M80
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 圧着コネクタ接続方向 = ストレート結線方法 = 圧着シリーズ = M80
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様BS9525-F0033及びCECC-75101-008. Harwin Datamate Mix-Tek 2 mmケーブルソケットコネクタキット. Datamate Mix-Tek Off The Shelf (OTS)ケーブルソケットコネクタキットは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate Mix-Tek OTSケーブルソケットは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 Datamate Mix-Tek OTSケーブルソケットのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれています。 このDatamate Mix-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製20 A標準パワーコンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 各Datamate Mix-Tek OTSケーブルコネクタキットは、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジングと、12 AWGケーブルに適した緩い標準パワーコンタクトで構成されています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。 タイプDatamate 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)4 シリーズDatamate Mix-Tek 定格電圧(V)120ac/dc 端子種別圧着 定格電流(A)10 行数1 材質(コンタクト)真鍮 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様●キットタイプ: コネクタキット●キット内容: 6極SILメスシェル、圧着●シリーズ番号: M80●BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • m6×55