カテゴリ

  • 研磨材(15)
    • 研磨シート(10)
    • ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(2)
    • ロールタイプ(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本研紙
  • モノタロウ(27)
  • 日東工器(19)
  • FUJI STAR(三共理化学)(124)
  • 理研コランダム(9)
  • TRUSCO(95)
  • エスコ(168)
  • マキタ(3)
  • ベルスター研磨材工業(14)
  • モーター印(11)
  • 光陽社(6)
  • イチグチ(236)
  • ヤナセ(柳瀬)(167)
  • SK11(79)
  • RS PRO(64)
  • NSK(ナカニシ)(50)
  • アキュラ(49)
  • 3M(スリーエム)(36)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](33)
  • DNT(大日本塗料)(30)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • 木工(4)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨ペーパー」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴あり 日本研紙AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴あり日本研紙
6,998税込7,698
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。 番手の取替えがワンタッチでできます。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。材質溶融アルミナホワイト外径(Φmm)125
AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴なし 日本研紙AHマジックタックペーパー丸型 マジックタイプ穴なし日本研紙
6,998税込7,698
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 上部な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。 番手の取換えがワンタッチでできます。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。材質溶融アルミナホワイト外径(Φmm)125
FRCC 空研ぎペーパー 日本研紙FRCC 空研ぎペーパー日本研紙
5,498税込6,048
1箱(100枚)
当日出荷
特殊な目づまり加工(DS加工)を施しているので研磨力に持続性が可能です。 柔軟なクラフト紙基材を使用しており、曲面にもよくなじみます。
用途木工生地研磨に。 木工塗装面の研磨に。 曲面・平面の手研磨に。 サンダー研磨可能材質基材:クラフト紙、砥材:炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230ホワイト砥材炭化ケイ素
空研ぎペーパー 日本研紙空研ぎペーパー日本研紙
6,598税込7,258
1箱(100枚)
当日出荷
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。材質酸化アルミニウム長さ(mm)280幅(mm)230ホワイト砥材酸化アルミニウム
耐水ペーパー 日本研紙耐水ペーパー日本研紙
5,598税込6,158
1箱(100枚)
当日出荷
美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。 耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。 極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。
用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。 金属素材の仕上げ研磨に。 プラスチック類の仕上げ研磨に。長さ(mm)280幅(mm)230グレー砥材炭化ケイ素
マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ 日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ日本研紙
4,398税込4,838
1箱(100枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
独自の製法と砥粒配列の組合せによる研削力重視の研削性に優れたマジック研磨紙です。 基材の強靭性により基材破損による交換頻度を削減。 独自の紙基材により平面-曲面問わず研磨可能。
用途自動車補修・軽金属・塗膜研磨・プラスチック・木工・家具等の重研磨作業。硬柔問わず、さまざまなワークを研磨できます。砥材WA基材Dwt寸法(Φmm)125適合材軽金属・プラスチック・木工など
スマートサンダーSD7 日本研紙スマートサンダーSD7日本研紙
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
オービットダイヤ7m/mの新ダブルアクションサンダーの採用により、研磨力アップを実現しました。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。付属品カプラ、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、展開図適合日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 耐taiQ-7 125Φ 穴あき質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])10000口内径(Φmm)(黒ホース)21空気消費量(L/min)340ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)2空気圧力(MPa)0.4~0.6口外径(Φmm)(黒ホース)25.4高さH×幅W×長さL(mm)93×123×190空気接続口1/4ホース外径(Φmm)25
キレキレサンド 日本研紙キレキレサンド日本研紙
5,398税込5,938
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
ニュータイプの研磨材です。超柔軟性研磨布を適度の幅、長さにスライシングカットしたものを、ボール状に丸め、手作業に適した形状にしたものです。どんな曲面、凹凸面にもなじみます。
用途ボンネット、トランクの損傷面、ドアの内側、ステップ、バンパーの下まわり等、ペーパーのかけにくいライン研磨に適しています。
マジックタックロール 日本研紙マジックタックロール日本研紙
4,898税込5,388
1巻
6日以内出荷
目詰まり防止加工を施したロール状の空研ぎ用ペーパーです。手研ぎ用、サンダー用等、フリーカットペーパーとしてご利用ください。裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単に行えます。丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。寸法(mm)75×15000砥材AA基材Cw
空研ぎ研磨紙シート 日本研紙空研ぎ研磨紙シート日本研紙
5,398税込5,938
1冊(100枚)
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群の空研ぎペーパーです。
用途木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用。寸法(mm)230×280砥材CC基材特殊加工クラフト紙接着剤R/R
ユニベックス 日本研紙ユニベックス日本研紙
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
曲面にもなじみ、あらゆる部分の研磨が可能! ペーパーのように目詰まりすることがなく、ソフトな研磨面が得られます。 粒度が多彩で、あらゆる物の研磨が可能です。 柔軟な不織布のため、凹凸やカーブ、その他の曲面にもなじんだ研磨が可能です。 不織布の特徴である中空部が目詰まりを防ぎながら弾力を発揮し、無駄なく使用できます。
用途錆びとり、表面被膜除去、異物とり、研掃、塗装面の足付け、ヘアーライン加工、プラスチック・木地の研磨・仕上げ他寸法(mm)150×230
耐水研磨紙 日本研紙耐水研磨紙日本研紙(4件のレビュー)
729税込802
1袋(10枚)
当日出荷
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280砥材CC基材Cw
空研研磨紙(FTCA-SDS) 日本研紙空研研磨紙(FTCA-SDS)日本研紙
5,898税込6,488
1冊(100枚)
6日以内出荷から10日以内出荷
柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群です。
用途木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用サイズ(mm)230×280仕様目詰まり防止加工品砥材CC基材Aw
マジックタックペーパー(マジック付、6穴) 日本研紙マジックタックペーパー(マジック付、6穴)日本研紙(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1冊(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用外径(Φmm)125砥材AA基材Cw仕様目詰まり防止加工品形状円形穴数6穴の有無有り
空研研磨紙(AHAC-SDS) 日本研紙空研研磨紙(AHAC-SDS)日本研紙(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1冊(100枚)
当日出荷から11日以内出荷
丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。
用途木工木地、塗装面研磨サイズ(mm)230×280仕様目詰まり防止加工品砥材AAタイプ乾式基材Cw
耐水ペーパー 日本研紙耐水ペーパー日本研紙(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用寸法(mm)230×280
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら