29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-143 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:2A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ピーク順方向電圧:790mV 、 ピーク逆電流:10μA 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.3mm 、 基板表面実装用ブリッジ整流器、BAS4002A、Infineon. 順方向低電圧ショットキーダイオードクワッドアレイ ロスの少ないブリッジ整流 高速スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
74,980 税込82,478
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 120mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vシリーズ = BAT64-06W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vシリーズ = BAT54ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000個)
92,980 税込102,278
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 120mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vシリーズ = BAS40ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000個)
71,980 税込79,178
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vシリーズ = BAT54ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-343最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vシリーズ = BAS40ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-143最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SoD-323最大連続 順方向電流 = 750mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vシリーズ = BAT165整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーダイオードテクノロジー = ショットキー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-343最大連続 順方向電流 = 100mAピーク逆繰返し電圧 = 25Vシリーズ = BAS125-07W RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
989 税込1,088
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC79最大連続 順方向電流 = 500mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vシリーズ = BAS3005B RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT143-4-1最大連続 順方向電流 = 120mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vシリーズ = BAS40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

Infineon BAS シリーズのショットキーダイオードは、最大定格電流が 70 mA の高速スイッチングに対応します。電圧クランプ、高レベル検出及びミキシング、回路保護などで使用します。動作温度範囲: -55 → +120 ° C 鉛フリー
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-343最大連続 順方向電流 = 700mAピーク逆繰返し電圧 = 70V整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-343最大連続 順方向電流 = 700mAピーク逆繰返し電圧 = 4V整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

Infineon BAT シリーズのショットキーダイオードは、最大定格電流 250 mA で高速スイッチングが可能です。低損失、高速回復、メータ保護、バイアス絶縁、クランプ用途で使用されます。ガードリング保護 低順方向電圧 鉛フリー
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 250mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = コモンアノード整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 250mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vシリーズ = BAT64 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 30Vシリーズ = BAT 54 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードテクノロジー = ショットキーバリア RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 120mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vシリーズ = BAS40ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

高速スイッチングエミッタ制御ダイオード、Infineon. Infineon 切り替えエミッタ制御ダイオードは、Rapid 1及びRapid 2ファミリの600 V / 1200 V超ソフトダイオードです。 これらのダイオードは、通信、UPS、溶接、AC-DCの多様な用途で動作し、超ソフトバージョンは最高で30 kHzのモータ駆動用途で動作します。. ;i> Rapid 1 ;/i>ダイオードは、18 kHzと40 kHzの間で切り替わります。 温度安定性のある順方向電圧: 1.35 V 力率補正(PFC)トポロジに最適 ;i>Rapid 2ダイオード ;/i> は、40 kHzと100 kHzの間で切り替わります。 低い逆回復電荷量: BiC性能向けの順方向電圧 短い逆回復時間 ブーストスイッチのターンオン損失が低い ;i> 超高速ダイオード ;/i> 600 V / 1200 Vエミッタ制御技術 JEDEC規格に適合 優れたEMI対策 低い導電損失 並列接続が簡単
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247最大連続 順方向電流 = 100Aピーク逆繰返し電圧 = 600Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 2V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 120nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ショットキーバリアダイオード、Infineon
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Infineon BAS シリーズのショットキーダイオードは、最大定格電流が 120 mA の高速スイッチングに対応します。電圧クランプ、高レベル検出及びミキシング、回路保護などで使用します。動作温度範囲: -55 → +150 ° C 鉛フリー
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 125mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = コモンカソードペア2組整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-143最大連続 順方向電流 = 110mAピーク逆繰返し電圧 = 4Vシリーズ = BAT15-099Rダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000個)
71,980 税込79,178
5日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 10Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 370mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 5Aショットキーバリアダイオード、Infineon RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

Infineon BAS シリーズのショットキーダイオードは、最大定格電流が 70 mA の高速スイッチングに対応します。電圧クランプ、高レベル検出及びミキシング、回路保護などで使用します。動作温度範囲: -55 → +120 ° C 鉛フリー
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 700mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vダイオード構成 = コモンカソードペア2組整流タイプ = ショットキーダイオードピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ショットキーバリアダイオード、Infineon
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)最大連続 順方向電流 = 250mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シリーズ整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 750mV1チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 800mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷