PINダイオード、Infineon. RFスイッチングやアッテネータ用途に適したさまざまなPINダイオード
仕様ダイオード構成 = シリーズアプリケーション = RF減衰器最大順方向電流 = 100mA最大逆電圧 = 150V標準キャリアライフ時間 = 1550ns最大順方向電圧 = 1.1V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ピン数 = 3最大ダイオードキャパシタンス = 0.35pF最大シリーズ抵抗 @ 最大 IF = 20 Ω@ 1 mA寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 2mm動作温度 Max = +125 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
ショットキーバリアダイオード、Infineon
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)最大連続 順方向電流 = 250mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シリーズ整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 750mV1チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 800mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
関連キーワード