強力なハーバードアーキテクチャプロセッサ 最大24 MHzのM8Cプロセッサ速度 2つの8 x 8乗算回路、32ビット累算 高速で低電力 動作電圧: 3.0 → 5.25 V オンチップのスイッチモードポンプ(SMP)を使用して、動作電圧を1.0 Vまで下げることが可能 産業用温度定格: -40 → +85 ℃ Advanced Peripherals ( PSoC R ブロック レールツーレールアナログ PSoC ブロック x 12 の特長: 最大 14 ビットのアナログ - デジタルコンバータ( ADC ) 最大 9 ビット D/A コンバータ( DAC ) プログラマブルゲインアンプ( PGA ) プログラマブルフィルタ及びコンパレータ 16 個のデジタル PSoC ブロックの特長: 8 → 32 ビットタイマ及びカウンタ、 8 及び 16 ビットパルス幅変調器( PWM ) 巡回冗長検査( CRC )および擬似ランダムシーケンス( PRS )モジュール 最大 4 個の全二重ユニバーサル非同期レシーバトランスミッタ( UART ) 複数のシリアルペリフェラルインターフェース( SPI )マスタ又はスレーブ すべての汎用 I/O ( GPIO )ピンに接続できます ブロックを組み合わせることで、複雑な周辺機器を作成できます 精密でプログラム可能なクロック周波数 内部 ± 5 % ( 1 ) 24 / 48 MHz メイン発振器 24 / 48 MHz 、オプションの 32.768 kHz 水晶が付属しています オプションの外部発振器、最大 24 MHz ウォッチドッグ及びスリープ用の内部発振器です 柔軟性の高いオンチップメモリ 32 KB のフラッシュプログラムストレージ、 50 、 000 回の消去 / 書き込みサイクル 2 KB の静的ランダムアクセスメモリ( SRAM )データストレージ
仕様ファミリー名 = CY8C29パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = CPUデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1動作温度 Max = +85 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(47個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
関連キーワード