カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ISSI
  • OSRAM(264)
  • オスラム(67)
  • OSRAM Opto Semiconductors(66)
  • Intelligent LED Solutions(14)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
  • WUBEN(ウーベン)(6)
  • Bullcon(5)
  • Mentor GmbH(5)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4)
  • LEDIL(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • e13(イーサーティーン)(2)
  • オーム電機(1)
  • プリンストン(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • LITE-ON(1)
  • Mono Wireless(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「osram」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISSI, SRAM 4Mbit, 256 K x 16 ビット, 44-Pin IS62WV25616BLL-55TLI ISSIISSI, SRAM 4Mbit, 256 K x 16 ビット, 44-Pin IS62WV25616BLL-55TLIISSI
819税込901
1個
5日以内出荷
プロダクトパッケージ製品の内391-731P,391-725P,391-680P,391-729P,392-362P,391-719P,391-640P,391-630P,391-684P,391-703P,391-624P,391-707P,391-696P,391-628PにおいてDRAMの表記がありますがSRAMです。.SRAM、ISSI.ISSIスタティックRAM製品は、高性能CMOSテクノロジーを使用しています。5V高速非同期SRAM、高期低電力非同期SRAM、5V低電力タイプ非同期SRAM、超低電力CMOSスタティックRAM、PowerSaver:sup>:TM:/sup>:低電力非同期SRAMなど、幅広いスタティックRAM製品を取り揃えています。ご用意しています。ISSISRAMデバイスは、さまざまな電圧、メモリサイズ、構成の製品を取り揃えています。CPUキャッシュメモリ、組み込みプロセッサ、ハードドライブ、産業エレクトロニクス用スイッチなどさまざまな用途に適しています。.電源:1.8V/3.3V/5V提供パッケージ:BGA、SOJ、SOP、sTSOP、TSOP選択可能な構成:x8及びx16高速非同期SRAMの場合はECC機能も使用可能
仕様ローパワーあり、最大ランダムアクセス時間:55ns寸法(mm)18.52×10.29×1.05タイプタイミング:非シンクロナス構成256Kx16ビットメモリー4Mbitピン数(ピン)44RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2.5、(Max)3.6アドレスバス幅18bit1ワード当たりのビット数16bitワード数256k
ISSI, SRAM 8Mbit, 512 K x 16ビット, 44-Pin IS62WV51216BLL-55TLI ISSIISSI, SRAM 8Mbit, 512 K x 16ビット, 44-Pin IS62WV51216BLL-55TLIISSI
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
プロダクトパッケージ製品の内391-731P,391-725P,391-680P,391-729P,392-362P,391-719P,391-640P,391-630P,391-684P,391-703P,391-624P,391-707P,391-696P,391-628PにおいてDRAMの表記がありますがSRAMです。.SRAM、ISSI.ISSIスタティックRAM製品は、高性能CMOSテクノロジーを使用しています。5V高速非同期SRAM、高期低電力非同期SRAM、5V低電力タイプ非同期SRAM、超低電力CMOSスタティックRAM、PowerSaver:sup>:TM:/sup>:低電力非同期SRAMなど、幅広いスタティックRAM製品を取り揃えています。ご用意しています。ISSISRAMデバイスは、さまざまな電圧、メモリサイズ、構成の製品を取り揃えています。CPUキャッシュメモリ、組み込みプロセッサ、ハードドライブ、産業エレクトロニクス用スイッチなどさまざまな用途に適しています。.電源:1.8V/3.3V/5V提供パッケージ:BGA、SOJ、SOP、sTSOP、TSOP選択可能な構成:x8及びx16高速非同期SRAMの場合はECC機能も使用可能
仕様ローパワーあり、最大ランダムアクセス時間:55ns寸法(mm)18.52×10.29×1.05高さ(mm)1.05タイプタイミング:非シンクロナス構成512Kx16ビットメモリー8Mbitピン数(ピン)44RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2.5アドレスバス幅19bit1ワード当たりのビット数16bitワード数512k
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら