「アイ端子」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IP67等級を維持するには、絶縁体材径が、信号線で1.7~2.7 mm以内、電源線で2.7~4 mm以内である必要。 信号コンタクトを圧着するには、プライヤ又はラチェット式工具を使用。 ラチェット工具は、パワーコンタクトの圧着にのみ使用。圧着ツーピースコンタクト
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:Trident丸型コネクタハウジング●シリーズ:Trident●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズAWG Max:16AWG●最大接触抵抗:5 mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3413
アズワン品番65-7767-99
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4171
アズワン品番65-7782-38
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4166
アズワン品番65-7782-21
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4188
アズワン品番65-7782-80
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4178
アズワン品番65-7779-52
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4186
アズワン品番65-7781-97
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4169
アズワン品番65-7782-57
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4174
アズワン品番65-7783-69
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4182
アズワン品番65-7781-85
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4184
アズワン品番65-7782-69
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●端子方法:圧着●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.2mm●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●取り付けタイプ:ケーブルマウント●Crimp Three Piece Contacts. Machined construction with gold plated inserts Up to 500 mating cyles Current rating 13A Resistant to damage from misalignment and the use of test probes Colour coded retention springs for easy identification. Contacts are colour coded as follows: Size 16 - Black, Size 20 - Green, Size 24 - Blue
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:ピン, ソケット●シリーズ:D●定格電流は、20 AWGワイヤの値です。 圧着工具はITT製ではありません。. Dコネクタ圧着コンタクト用工具. 大小のキャビティのある圧着工具で、0.08-0.22 mm2及び0.22-0.35 mm2のより線用のピン又はソケットコンタクトを圧着するのに適しています。ITT抜き取り工具も用意しています。
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
はんだカップコンタクト。挿抜回数500回用に最適
仕様●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●シリーズ:TNA●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.26mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3434
アズワン品番65-7662-53
1袋(100個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4175
アズワン品番65-7782-41
1袋(100個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4177
アズワン品番65-7782-42
1袋(100個)
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4172
アズワン品番65-7783-68
1袋(100個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4181
アズワン品番65-7781-84
1袋(100個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4170
アズワン品番65-7782-67
1袋(100個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4185
アズワン品番65-7781-96
1袋(100個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4165
アズワン品番65-7782-56
1袋(100個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4168
アズワン品番65-7781-47
1袋(100個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4163
アズワン品番65-7781-46
1袋(100個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
Crimp Two Piece Contacts。Use plier or ratchet style tool to crimp contacts。Current rating (single contact in isolation) 13A Initial contact resistance 5mΩ Contact area selectively gold plated Crimp area tin plated Up to 200 mating cycles
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIDENT●併用可能製品:Trident T2Pシリーズ丸型コネクタ●定格電流:13A●長さ:18.42mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3412
アズワン品番65-7665-83
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:20 → 16AWG●適合電線サイズ:18 → 22 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●コード番号:237-4204
アズワン品番65-7781-98
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:シールシリーズ丸型コネクタ●コード番号:237-4062
アズワン品番65-7784-01
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
。3 ピースインサート(コンタクト)。機械加工構造 金めっきインサート ずれ及びテストプローブの使用による損傷に対する耐性 色分けされた保持スプリングで識別が簡単 定格電流: 13 A
仕様●オス/メス:メス●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-3419
アズワン品番65-7665-93
1袋(100個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4133
アズワン品番65-7782-28
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ