46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


1個ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



仕様ダイオード構成:コモンアノード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:2.64V 、 長さ:92mm 、 幅:20.8mm 、 高さ:30mm 、 ピーク逆回復時間:300ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 高速リカバリエピタキシャルダイオード(FRED)モジュール、IXYS. 低スイッチング損失 国際標準パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)2.4 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)210 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)30 ピーク逆回復時間(ns)50
1個
829 税込912
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)2.7 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)80 最大連続順方向電流(A)12 ピーク逆回復時間(ns)60
1袋(2個)
979 税込1,077
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)2.36 ピーク逆繰返し電圧(V)600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200 最大連続順方向電流(A)30 ピーク逆回復時間(ns)35
1袋(2個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.7 ピーク逆繰返し電圧(V)600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)110 最大連続順方向電流(A)14 ピーク逆回復時間(ns)50
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.8 ピーク逆繰返し電圧(V)600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)60 ピーク逆回復時間(ns)50
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シングル 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.8 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)660 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)109 ピーク逆回復時間(ns)60
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.18 ピーク逆繰返し電圧(V)1600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)520 最大連続順方向電流(A)48
1袋(5個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.45 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330 最大連続順方向電流(A)30
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1.45 ピーク逆繰返し電圧(V)800 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330 最大連続順方向電流(A)30
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.2 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)700 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)56
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)3 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シリーズ 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.6 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)28
1個
899 税込989
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)12 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.1 ピーク逆繰返し電圧(V)200 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)123 ピーク逆回復時間(ns)50 ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.3
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)2.3 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)540 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)60 ピーク逆回復時間(ns)50
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.87 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)970 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)90 ピーク逆回復時間(ns)60
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)絶縁型 整流方式スイッチング RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.6 ピーク逆繰返し電圧(V)600V ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)320A 最大連続順方向電流(A)30 ピーク逆回復時間(ns)50ns
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)3 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)シリーズ 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.6 ピーク逆繰返し電圧(V)1600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)330 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)28
1個
940 税込1,034
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)3 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シリーズ 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.15 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)110 最大連続順方向電流(A)8
1袋(5個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)3 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)コモンカソード 整流方式汎用 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.37 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)518 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)45
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型 整流方式ファストリカバリー RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)3.24 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)30 ピーク逆回復時間(ns)150
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型 整流方式ファストリカバリー RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)2.35 ピーク逆繰返し電圧(V)600 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)90 ピーク逆回復時間(ns)35 ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4 ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型 整流方式ファストリカバリー RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)1.88 ピーク逆繰返し電圧(V)600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)250 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション 最大連続順方向電流(A)30 ピーク逆回復時間(ns)90
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

ピン数(ピン)4 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)コモンアノードペア2組 整流方式ファストリカバリー RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数2 最大順方向降下電圧(V)2.71 ピーク逆繰返し電圧(V)1800 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)700 最大連続順方向電流(A)60 ピーク逆回復時間(ns)350
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷


ローム整流ダイオード
長さ(mm)10.66 幅(mm)4.82 寸法(mm)10.66×4.82×16.51 高さ(mm)16.51 ピン数(ピン)2 ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+175 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ローム整流ダイオード
長さ(mm)10.66 幅(mm)4.82 寸法(mm)10.66×4.82×16.51 高さ(mm)16.51 ピン数(ピン)2 ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+175 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最大順方向電流(A)12 最大逆電圧(V)1200
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

UL適合E72873.プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO36シリーズ、IXYS.非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化ねじ1本で簡単に取り付け
幅(mm)28.5 寸法(mm)28.5×28.5×10 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプスクリューマウント ピーク平均順方向電流(A)35 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.7
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO160シリーズ、IXYS.ねじ止め端子付きパッケージ絶縁耐圧:3000Vrms低順方向電圧降下
幅(mm)54 寸法(mm)94×54×30 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク平均順方向電流(A)175 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.65 ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.95
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO62シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
幅(mm)42 寸法(mm)72×42×30 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク平均順方向電流(A)63 ピーク逆繰返し電圧(V)1600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.8
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO82シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミック製パッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
幅(mm)42 寸法(mm)72×42×30 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク平均順方向電流(A)88 ピーク逆繰返し電圧(V)1200 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)820 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.6
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO110シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
寸法(mm)94×54×30 高さ(mm)30 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプパネルマウント ピーク平均順方向電流(A)127 ピーク逆繰返し電圧(V)1600 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.9 ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.3
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

UL適合E72873.プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO36シリーズ、IXYS.非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化ねじ1本で簡単に取り付け
寸法(mm)28.5×28.5×10 高さ(mm)10 ピン数(ピン)5 動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプスクリューマウント ピーク逆繰返し電圧(V)1600 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600 ピーク逆電流(μA)300 テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション ピーク順方向電圧(V)1.7 ブリッジタイプ3相
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷