「整流ダイオード 12v」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)2
ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式スイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)2.7
ピーク逆繰返し電圧(V)1000
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)80
最大連続順方向電流(A)12
ピーク逆回復時間(ns)60
1袋(2個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)12
ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型
整流方式スイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(V)1.1
ピーク逆繰返し電圧(V)200
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)123
ピーク逆回復時間(ns)50
ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.3
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4
ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型
整流方式スイッチング
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(V)1.2
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)700
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
最大連続順方向電流(A)56
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
UL適合E72873.プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VUO36シリーズ、IXYS.非常に低い漏洩電流非常に低い順方向電圧降下温度特定の強化ねじ1本で簡単に取り付け
幅(mm)28.5
寸法(mm)28.5×28.5×10
ピン数(ピン)5
動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプスクリューマウント
ピーク平均順方向電流(A)35
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600
ピーク逆電流(μA)300
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO160シリーズ、IXYS.ねじ止め端子付きパッケージ絶縁耐圧:3000Vrms低順方向電圧降下
幅(mm)54
寸法(mm)94×54×30
ピン数(ピン)5
動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプパネルマウント
ピーク平均順方向電流(A)175
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク逆電流(μA)300
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.65
ピーク非繰返し順方向サージ電流(kA)1.95
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO82シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミック製パッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
幅(mm)42
寸法(mm)72×42×30
ピン数(ピン)5
動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプパネルマウント
ピーク平均順方向電流(A)88
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)820
ピーク逆電流(μA)300
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.6
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
UL適合E72873.ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VUO62シリーズ、IXYS.ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのパッケージ強化された温度及びパワーサイクリング非常に低い順方向電圧降下非常に低い漏洩電流
長さ(mm)72
高さ(mm)30
ピン数(ピン)5
動作温度(℃)(Max)+150、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成シングル
実装タイプパネルマウント
ピーク平均順方向電流(A)63
ピーク逆繰返し電圧(V)1200
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)600
ピーク逆電流(μA)300
テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション
ピーク順方向電圧(V)1.8
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
ローム整流ダイオード
長さ(mm)10.66
幅(mm)4.82
寸法(mm)10.66×4.82×16.51
高さ(mm)16.51
ピン数(ピン)2
ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+175
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最大順方向電流(A)12
最大逆電圧(V)1200
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード