カテゴリ
- 制御機器(5)
- ディスクリートその他関連用品(5)
絞り込み
ブランド
- IXYS
- INFINEON(35)
- パナソニックコネクト(54)
- 東芝(21)
- ON SEMICONDUCTOR(9)
- STMicro(50)
- DiodesZetex(1)
- LITE-ON(1)
- Allegro Microsystems(10)
- BROADCOM(36)
- KEMET(9)
- MICROCHIP(20)
- Murata Power Solutions(12)
- onsemi(34)
- RECOM(14)
- ROHM(56)
- TRACO POWER(44)
- VISHAY(25)
- 日本ケミコン(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「igbt」の検索結果
特価
関連キーワード

IXYS Nチャンネル IGBT 1200 V 200 A, 3-Pin TO-247 シングル
IXYS¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷IGBTディスクリート、IXYSXPTシリーズ.IXYSのXPT(TM)シリーズのディスクリートIGBTは、極めて軽量な穴開き薄型ウエハーテクノロジーを採用しており、熱抵抗の低減とエネルギー損失の軽減を実現しています。これらのデバイスでは、低テール電流によって高速なスイッチングが可能です。また、さまざまな業界の規格と独自仕様に沿ったパッケージが用意されています。.高電力密度及び低VCE(sat)逆バイアス安全動作領域(RBSOA)を定格降伏電圧に向かって直角になるように形成10μsの短絡耐量オン状態電圧の正温度係数オプションのSonic-FRD(TM)又はHiPerFRED(TM)ダイオード付属国際規格及び独自仕様の高電圧パッケージ寸法(mm)16.26×5.3×21.46ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大連続コレクタ電流(A)200最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)1200最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20チャンネルタイプNトランジスタ構成シングルスイッチングスピード50kHz最大パワー消費1250W
IXYS Nチャンネル IGBT 1200 V 20 A, 3-Pin TO-220 シングル
IXYS¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷IGBTディスクリート、IXYSXPTシリーズ.IXYSのXPT(TM)シリーズのディスクリートIGBTは、極めて軽量な穴開き薄型ウエハーテクノロジーを採用しており、熱抵抗の低減とエネルギー損失の軽減を実現しています。これらのデバイスでは、低テール電流によって高速なスイッチングが可能です。また、さまざまな業界の規格と独自仕様に沿ったパッケージが用意されています。.高電力密度及び低VCE(sat)逆バイアス安全動作領域(RBSOA)を定格降伏電圧に向かって直角になるように形成10μsの短絡耐量オン状態電圧の正温度係数オプションのSonic-FRD(TM)又はHiPerFRED(TM)ダイオード付属国際規格及び独自仕様の高電圧パッケージ寸法(mm)10.66×4.82×16ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大連続コレクタ電流(A)20最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)1200最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20チャンネルタイプNトランジスタ構成シングル最大パワー消費85W
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら