21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:900●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES アズワン品番65-7096-42
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:1.3kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:550μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:2.2mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7103-30
1袋(5個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:1000μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:1.7mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7102-48
1袋(5個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:200μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:3.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7101-18
1袋(5個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:1100μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:233mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7096-45
1袋(4個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

KEMETC44UMシリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです自己回復特性を備えた材質基本的にDCフィルタリング及びDCリンクで使用されます。アルミケース、ねじボルトM12付き/なしプラスチックキャップは難燃性実行UL94V-0リード:高電流M6又はM8端子
仕様●電圧:1.8kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES アズワン品番65-7099-01
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:800μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7095-15
1袋(5個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:450μF●電圧:1800V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:233mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7093-42
1袋(4個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:320μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:124.5mm●等価直列抵抗:2.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7107-33
1袋(5個)
52,980 税込58,278
欠品中

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:240μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:101mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7098-80
1袋(5個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:1.5kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:1.1kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:1100μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7102-51
1袋(5個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:250μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:3mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7094-95
1袋(5個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:290μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:2.1mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7093-69
1袋(5個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●電圧:900V dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES アズワン品番65-7093-62
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:2100μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:273mm●等価直列抵抗:1.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7025-60
1袋(4個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:230μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:178.5mm●等価直列抵抗:1.9mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7098-27
1袋(5個)
75,980 税込83,578
欠品中

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
仕様●静電容量:400μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:133mm●等価直列抵抗:1.7mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7103-08
1袋(4個)
92,980 税込102,278
欠品中

KEMETC44UMシリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです自己回復特性を備えた材質基本的にDCフィルタリング及びDCリンクで使用されます。アルミケース、ねじボルトM12付き/なしプラスチックキャップは難燃性実行UL94V-0リード:高電流M6又はM8端子
仕様●電圧:1.1kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES アズワン品番65-7094-14
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷