45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMETElectronicsポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は-40+110℃です静電容量許容差は10%ですリード間隔は15.0~27.5mmです高さは25mmです
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:13mm●高さ:25mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番65-6992-01
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

KEMETElectronicsポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は-40+110℃です静電容量許容差は10%ですリード間隔は15.0~27.5mmです高さは17mmです
仕様●静電容量:390nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:17mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃ アズワン品番65-6992-02
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

KEMETElectronicsポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は-40+110℃です静電容量許容差は10%ですリード間隔は15.0~27.5mmです高さは28mmです
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:14mm●高さ:28mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番65-6996-50
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

KEMETElectronicsの0.68uFポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂でボックス素材に密封されています。主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は-40+110℃です静電容量許容差は10%ですリード間隔は15.0~27.5mmです高さは20mmです
仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番65-6995-09
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷


R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 2.2 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト 2,700 dc 1,700 ac 自己回復特性 車載グレードを用意 リード間隔: 22.5 mm
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 440 V ac, 1000 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R47 X2自動車規格 = AEC-Q200mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 7mm高さ = 16mm寸法 = 26.5 x 7 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
859 税込945
7日以内出荷

KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 37 mm です
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:37mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番65-6990-72
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 20 mm です
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番65-6991-34
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 13.5 mm です
仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃ アズワン品番65-6989-88
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 22 mm です
仕様●静電容量:1.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:13mm●高さ:22mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番65-6989-34
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 20 mm です
仕様●静電容量:560nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:12mm●高さ:20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番65-6990-50
1袋(10個)
1,498 税込1,648
欠品中

KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 19 mm です
仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:11mm●高さ:19mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃ アズワン品番65-6996-52
1箱(510個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 16 mm です
仕様●静電容量:390nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:10mm●高さ:16mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番65-6998-79
1袋(10個)
909 税込1,000
7日以内出荷

KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 14.5 mm です
仕様●静電容量:220nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番65-6990-51
1箱(663個)
44,980 税込49,478
欠品中

KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 22 mm です
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:13mm●高さ:22mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃ アズワン品番65-6996-53
1箱(300個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

R41は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL、CQC クラスY2 X1 定格電圧: 300 ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.001 1 μF リード間隔: 10 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト 5,000 dc 2,500 ac 自己回復特性 車載グレードを用意 リード間隔: 22.5 mm
仕様静電容量 = 68nF電圧 = 300 V ac, 1000 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R41自動車規格 = AEC-Q200mm抑制クラス = Y2長さ = 26.5mm奥行き = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
669 税込736
7日以内出荷

KEMET Electronics の 3.3 uF ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂でボックス素材に封入されています。主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 29 mm です
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:29mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃ アズワン品番65-6990-24
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

KEMET Electronics の 0.56 uF ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂でボックス素材に密封されています。主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 18.5mm です
仕様●静電容量:560nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:10mm●高さ:18.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番65-6991-14
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,700 V dc / 1,700 V ac 自己回復特性 車載グレードを用意 リード間隔: 22.5 mm
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 440 V ac, 1000 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R47 X1自動車規格 = AEC-Q200mm抑制クラス = X1長さ = 26.5mm奥行き = 7mm高さ = 16mm寸法 = 26.5 x 7 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,700 V dc / 1,70
仕様●静電容量:47nF●電圧:440 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R47 X1●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X1●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm アズワン品番65-7198-23
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 ℃ 自己回復特性
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 8.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 8.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 0.1% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷

R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL、CQC クラスX2 定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,200 V dc / 1,500 V ac 自己回復特性
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL、CQC クラスX2 定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,200 V dc / 1,500 V ac 自己回復特性
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 自己回復特性
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 5mm寸法 = 13 x 5 x 5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
7日以内出荷

R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 自己回復特性
仕様●静電容量:22nF●電圧:1 kV dc, 440 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R47●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:6mm●寸法:18 x 6 x 6mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mm アズワン品番65-7158-73
1袋(1800個)
89,980 税込98,978
欠品中

R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 自己回復特性
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 1 kV dc, 440 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R47自動車規格 = AEC-Q200mm抑制クラス = X2長さ = 32mmリード長さ = 25mm高さ = 18mm寸法 = 32 x 18 x 18mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 32mm奥行き = 18mm高さ = 33mm寸法 = 32 x 18 x 33mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(128個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 150nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 18 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン動作温度 Max = +110℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(900個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 10mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 10 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン動作温度 Max = +110℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 32 x 13 x 22mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(288個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 7.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 18 x 7.5 x 13.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン動作温度 Max = +110℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mmリード長さ = 25mm高さ = 19mm寸法 = 18 x 11 x 19mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 50% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
829 税込912
7日以内出荷

EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 50% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
969 税込1,066
翌々日出荷

EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 680nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 10mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 10 x 16mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mmリード長さ = 25mm高さ = 16mm寸法 = 26.5 x 7 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 50% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
879 税込967
7日以内出荷

EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 10mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 10 x 16mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 32mmリード長さ = 4mm高さ = 33mm寸法 = 32 x 18 x 33mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 00% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 32mm奥行き = 14mm高さ = 28mm寸法 = 32 x 14 x 28mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(176個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 ~10 μF リード間隔: 10.0 ~ 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 0.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷