RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗:47kΩ●定格電力:10W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:PYR5008●ケーススタイル:セラミック●終端スタイル:ラジアル●寸法:10 (Dia.) x 40mm●長さ:40mm●高さ:40mm●直径:10mm●リード径:10.6mm●ねじとナットは付属していません。. KEMET電圧バランス抵抗器. 直列接続されたアルミ電解コンデンサの電圧バランス用に設計された4種類の巻線型セラミックコア抵抗器. 高電圧回路のコンデンサ電圧放電に対する安全の用途に最適 産業用等級のPEH200シリーズコンデンサに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは別売り ナイロン製取り付けナットについては、RS品番 ; 280-515 280-515 を参照してください。キャップと電圧バランス / 放電抵抗器は別売り. PEH200シリーズ. スタッド取り付け産業用グレード長寿命高性能電解コンデンサ. 無停電電源装置、接地電源装置、溶接装置、モータードライブに最適 コンパクトなサイズ 低ESR(等価直列抵抗)、低ESL(等価直列インダクタンス)で高CV値
仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スタッドマウントテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51.6 x 98.5mm高さ = 98.5mm長さ = 98.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 12000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir等価直列抵抗 = 10mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スタッドマウント寸法 = 36.6 x 76.5mm長さ = 76.5mm高さ = 76.5mm直径 = 36.6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEH200許容差 = ±20%IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは付属していません。 ナイロン製取り付けナットについては、RS品番< 280-492') 280-492/及び< 280-515') 280-515/を参照してください。 キャップと電圧バランス/放電抵抗器は別売です。. PEH200シリーズ. ねじスタッド取り付けの産業用等級長寿命高性能電解コンデンサ. 継続的電源供給、グランドパワーユニット、溶接機器、モータ駆動装置に最適 小型 低ESR (等価直列抵抗)及び低ESL (等価直列インダクタンス)を持つ高CV値製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
関連キーワード