5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは、単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは、黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは、ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズ
仕様LED色 = 赤LED数 = 4実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 8ビュー角 = 40 °主波長 = 625 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaAsP、GaP寸法 = 10.29 x 6.22 x 6.35mm長さ = 10.29mm幅 = 6.22mm高さ = 6.35mm強度 = 30mcd RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは、単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは、黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは、ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズ
仕様LED色 = 赤LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 2ビュー角 = 40 °主波長 = 625 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaAsP、GaP寸法 = 6.22 x 2.44 x 6.35mm長さ = 6.22mm幅 = 2.44mm高さ = 6.35mm強度 = 30mcd RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは、単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは、黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは、ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズ
仕様LED色 = 黄LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 2ビュー角 = 40 °主波長 = 588 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaAsP、GaP寸法 = 6.22 x 2.44 x 6.35mm長さ = 6.22mm幅 = 2.44mm高さ = 6.35mm強度 = 10mcd RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

仕様●LED色 : 赤●LED数 : 1●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●主波長 : 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●GaP●寸法 : 6.22 x 2.44 x 6.35mm●長さ : 6.22mm●幅 : 2.44mm●高さ : 6.35mm●強度 : 30mcd●Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは●単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは●黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは●ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●LED色 : 赤●LED数 : 4●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 8●ビュー角 : 40 °●主波長 : 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●GaP●寸法 : 10.29 x 6.22 x 6.35mm●長さ : 10.29mm●幅 : 6.22mm●高さ : 6.35mm●強度 : 30mcd●Kingbright 2520 サブミニチュア LED. Kingbright の 2520 基板 LED インジケータは●単数ブロックと4個ブロックのパッケージで提供されます。これらは●黒色プラスチックハウジング内のサブミニチュア LED で構成されています。このハウジングは●ボードに対して直角の位置でLEDを固定します。. 2520 基板 LED インジケータの特長: サブミニチュア LED さまざまな色を用意 スルーホール実装 直角で黒いプラスチック製ハウジング 高コントラスト UL94 V-0に準拠 拡散レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷