カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(4)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
  • モノタロウ(1)
  • Acer(エイサー)(7)
  • BLANK APPAREL(8)
  • CKD(47)
  • SMC(323)
  • TRANSCEND(トランセンド)(16)
  • アルトコーポレーション(13)
  • エコシステム(14)
  • ギガ・セレクション(12)
  • クロダルマ(11)
  • ジーベック(6)
  • テクロック(23)
  • バートル(24)
  • ホンダ(1,297)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(20)
  • 井上金庫販売(28)
  • 川瀬産業(17)
  • 常磐精工(37)
  • 自重堂(34)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gsd」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 16GB DDR4-2666 Non-ECC CL19 UDIMM 16Gbit KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]

    16GB DDR4-2666 Non-ECC CL19 UDIMM 16Gbit

    KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    翌々日出荷
    デスクトップ用DDR4汎用メモリ。 16GB DDR4 2666MHz Non-ECC CL19 1.2V Unbuffered DIMM 1R 16Gbit PC4-21300 Intel 300シリーズ以降のチップセットにのみ対応。それ以前のチップセット非対応。但しBIOS調整により使用可能なマザーボードもございます。
  • 8GB DDR4-3200 CL16 FURY Beast RGB KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]

    8GB DDR4-3200 CL16 FURY Beast RGB

    KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    翌々日出荷
    主に自作ユーザーをターゲットにしたオーバークロックメモリになります。PCによってはBIOS等の設定を変更する必要がございます。
  • HyperX Cloud Earbuds III (Red) KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]

    HyperX Cloud Earbuds III (Red)

    KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    翌々日出荷
    Cloud Earbuds IIIは、外出先で最高のゲーミングパートナーです。ポケットに入れられる洗練されたフォルムで、HyperXならではの快適性とラグのない没入感を実現できます。
  • 16GB×2 DDR5-5600 CL36 FURY Beast Black KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]

    16GB×2 DDR5-5600 CL36 FURY Beast Black

    KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    DDR5オーバークロックモデル、Alder Lake、AMD Ryzen7000シリーズ対応
  • Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]

    Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD

    KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    6日以内出荷
    USBメモリタイプのポータブルSSD。驚異的な USB 3.2 Gen 2 のパフォーマンスを発揮します。このポータブル SSD は、コンパクトで耐久性に優れた金属デザインを採用し、USB Type-A および Type-C コネクタの両方を備えています。高速データ転送を実現し、作業効率を大幅に向上させます。
    材質金属+プラスチック寸法(mm)71.85×21.1×8.6質量(g)13規格USB3.2Gen2対応OSWindows11、MacOS(v.13.7.6+)、Linux(v.4.4x+)、ChromeOS、Android、iOS/iPadOS(V.13+)速度最大 1050MB/秒の読み取り速度、最大 950MB/秒の書き込み速度保証期間5年限定保証/無料技術サポート動作温度(℃)0~60インターフェイスUSB Type-AおよびType-CNandタイプ3D
  • サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]

    サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー

    KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
    ¥119,800税込¥131,780
    1枚
    7日以内出荷
    KSM56R46BS8-16HAは、信頼性が高いHynix製メモリーを採用した容量16GBのサーバー向けDDR5-5600対応メモリーです。ECC Registered(RDIMM)に対応し、高速なデータ転送と安定性・信頼性が求められるサーバーやワークステーション用途に適しています。
    規格DDR5-5600メモリー機能ECC対応、Reg対応、DDR5 SDRAMデータ転送速度5600(MT/s)容量(GB)16メモリーモジュール規格PC5-44800メモリーインターフェイスDIMM
  • Kingston SSD SATA III KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]

    Kingston SSD SATA III

    KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Kingston DDR4 KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]

    Kingston DDR4

    KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様RAM (ランダムアクセスメモリ)
  • ハードドライブスロットブラケット Kingston Mounting Bracket KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]

    ハードドライブスロットブラケット Kingston Mounting Bracket

    KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    仕様タイプ:Mounting Bracket●対応フォームファクタ:2.5 インチ, 3.5 インチ●対応ドライブ数:1●Kingston 2.5 → 3.5インチブラケット及びねじ. Kingston 2.5 → 3.5インチ取り付けブラケットにより、2.5インチハードディスクドライブ(HDD)や2.5インチソリッドステートドライブ(SSD)を3.5インチドライブベイに取り付けることができます。. 対応フォームファクタ: 2.5 → 3.5インチ 互換ベイ: 内蔵3.5インチ x 1 ベイ: 内蔵2.5インチ x 1
  • ドライブキャリア Kingston コンバータ KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]

    ドライブキャリア Kingston コンバータ

    KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    8日以内出荷
    仕様タイプ:コンバータ●対応フォームファクタ:2.5 インチ●対応ドライブ数:1●Kingston SSD 2.5 → 3.5インチSATAドライブキャリーケース. Kingstonドライブキャリーケースは、2.5インチSATA HDD又はSSDを3.5インチSATAハードドライブに変換します。変換後のドライブは、3.5インチSATAドライブベイで使用することができます。. 通気孔により十分なエアフローと放熱を実現 汎用の取り付け穴で一般的なほとんどのPCケースに対応 ねじなし設計のため、迅速かつ簡単に取り付け可能 ほとんどのPCケース、Apple iMac、MacProに適合(3.5インチ内蔵ベイが必要)