8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)スポンジサンダーセット お試し4本セット
セット内容S2001、S2002、S2003、S2004 軸径(Φmm)3 入数4
1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (軸付き型) S2802
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。 軸径×軸長(mm)3×28 形状円筒型 外径(Φmm)13 粒度#240 厚さ(mm)14 最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
1パック(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (軸付き型)
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。 軸径(Φmm)3×28 形状円筒型 外径(Φmm)13 厚さ(mm)14 最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
1パック(5本)
2,198 税込2,418
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (ホイール型)
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。 形状平型 直径(Φmm)25 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1パック(5枚)
1,098 税込1,208
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (アングルタイプ)
裏面接着剤付き。ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石のアングルタイプです。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
1袋(5枚)
759 税込835
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)バリ取り工具セット
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
軸径(Φmm)3
1セット(59本)
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電子産業用工具セット
セット内容(ブラシ)B1111、B1119、B1120、B4111、B4119、B4120、B7222、B7241、(スチールカッター)C1610、C5408、(ダイヤモンド砥石)D1012、D1320、D1745、D1909、D9313、(バフ)F1106、F1110、F1206、F1210、F1506、F1510、F1606、F1610、F8111、F8211、(砥石)G1011、G1015、G1016、G1021、G1022、G1025、G1041、G1042、G1043、(超硬カッター)K1010、K1210、K1223、K1752、(弾性砥石)R1111、R1112,R1121、R1122,R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R2311、R2321、R2331、R2341、R7332、R8331、(サンダー)S1112、S1212、(ツイストドリル)T1009、T1012、(ケース)TS-03 軸径(Φmm)2.34、3 内容58本(各1本)
1セット(58本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト フルセット
ハイクラスセットとして位置付けております。ハーフセット(LES-30A)をさらに深く掘り下げて、こだわりのお客様に対応したデラックス(DX・セット)を準備しました。セラミック砥石及びダイヤモンドヤスリ等が使用できる、前後方向に作動するレシプロ(RE-06)、左右方向に作動する溝研磨に便利なスイングユニット(HW-75)その他、120度ヘッドのアングルハンドピース(HG-12L)なども取り揃え致しました。ハイクラスセットをさらに、バージョンアップさせたデラックス(DX・セット)、ほぼ全てのお客様の要望を実現できる夢のデラックスセット(DX・セット)となります。
セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、レジプロ(RE-06)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(2種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、アングル12Lハンドピース(HG12L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
1セット
669,800 税込736,780
6日以内出荷