ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
軸径×軸長(mm)3×28
形状円筒型
外径(Φmm)13
粒度#240
厚さ(mm)14
最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
1パック(5本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
軸径(Φmm)3×28
形状円筒型
外径(Φmm)13
厚さ(mm)14
最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
形状平型
直径(Φmm)25
厚さ(mm)4
穴径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
裏面接着剤付き。ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石のアングルタイプです。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
セット内容(ブラシ)B1111、B1119、B1120、B4111、B4119、B4120、B7222、B7241、(スチールカッター)C1610、C5408、(ダイヤモンド砥石)D1012、D1320、D1745、D1909、D9313、(バフ)F1106、F1110、F1206、F1210、F1506、F1510、F1606、F1610、F8111、F8211、(砥石)G1011、G1015、G1016、G1021、G1022、G1025、G1041、G1042、G1043、(超硬カッター)K1010、K1210、K1223、K1752、(弾性砥石)R1111、R1112,R1121、R1122,R1131、R1132、R1141、R1142、R1161、R1162、R2311、R2321、R2331、R2341、R7332、R8331、(サンダー)S1112、S1212、(ツイストドリル)T1009、T1012、(ケース)TS-03
軸径(Φmm)2.34、3
内容58本(各1本)
1セット(58本)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
関連キーワード