「ドリル刃研磨機」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。
バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。
無段変速型。
用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~24000
最大出力(W)520
最大トルク(N・m)0.44
コレットサイズ(mm)6
質量(kg)3.7
外径(mm)70[h7]
電源(V)三相200
冷却方式モーター:エアー
関連キーワード