「卓上ボール」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)高速精密マイクロボール盤 BDM-660
1mm以下の穴あけに。超硬マイクロドリルに最適です。専用電源を本体に組込んだ省スペース設計。初めての方でも0.5mmの穴あけが出来る高精度仕様。ルーマー型ドリル用
穴あけ能力(mm) 鉄工鋼材:2 穴あけ能力(mm) アルミ3 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)180×180 電源(V)3相200 50/60Hz 定格入力(kVA)1 チャック能力(mm)Φ1.0~Φ6.0 回転数(min-1[r.p.m])4600~24000
1本
499,800 税込549,780
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)精密マイクロボール盤
高速、高精度のための精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
穴あけ能力(mm) 鉄工鉄系/2、軽金属/3 テーブルタイプ 電源(V)単相AC100 50/60Hz 定格入力(kVA)0.9 ストローク上下(mm)30 チャック能力(mm)Φ0.3~3.175 質量(kg)22.8 仕様キーレスチャック式 回転数(min-1[r.p.m])7000/12000
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)精密マイクロボール盤
高い精度を必要とする作業向けに開発した高品質製品です。高速、高精度のため精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
テーブルタイプ 電源(V)単相AC100 50/60Hz 定格入力(kVA)1 チャック能力(mm)Φ0.5~Φ4.0 回転数(min-1[r.p.m])7000/12000
1本
299,800 税込329,780
8日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)スチールツイストドリル
高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに 材質スチール鋼 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)45
1パック(5本)
2,598 税込2,858
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高品質の超硬合金ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630・BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基盤の穴あけに 材質超硬合金 軸径(Φmm)3.175
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ツイストドリル
高品質のハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに 材質ハイスピード鋼 軸径(Φmm)2.34
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ツイストドリル 長さ:50 軸径:Φ2.34
各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに適しています。、高品質のスチール鋼及びハイスピード鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。、高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。、ハイスピード鋼
仕様●長さ:50●先端径:1.0●軸径:Φ2.34●ケース入数:1 アズワン品番67-5832-23
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

関連カテゴリ