365件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AM3 超音波研磨装置 オールマイティリューター リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 オールマイティリューター
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。) 操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200 電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33 電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz) 質量(kg)4.5 出力(W)45MAX 周波数(kHz)(発信)18~26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170 周波数調整:自動追尾式 LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル 出力調整無断連続可変式
1セット
469,800 税込516,780
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。 電源(V)AC90~240 50/60Hz 消費電力(W)60 コード長さ(m)1.5 出力(W)45 付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種 構成部品GS-H26+LSC-45 適合ツールM6×0.75 調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式 発振周波数(kHz)18~26 振動子PZT電歪振動子
1セット
319,800 税込351,780
8日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット
超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。
消費電力(W)60 電源AC90~240V(50/60Hz) 適合機種GS-H26 質量(kg)1.99 出力(W)45 周波数(kHz)発信:18~26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153 周波数【調整】自動追尾式
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンド研磨シート
ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。
用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに 適合材超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など
1枚
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入りスパイラルブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 適合材金属・非金属、木材など
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置LS-45用 延長アダプタM6
ツールチャックを延長する際に使用します。
適合機種GS-45 全長(mm)21
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置LS-45用 ツールチャックΦ3
超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャックΦ3です。
用途ダイヤモンド工具・セラミック丸棒・ラッピング用丸棒・超硬工具などのΦ3軸工具を入れて使用します。 適合機種GS-45 全長(mm)26 チャック内径D(Φmm)3
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用 形状円筒型 砥材セラミック(WA系) 結合剤R(ゴム) 適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
1パック(5本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャック・アダプター付きです。
用途タガネ・ヘラを入れて使用します。 適合機種GS-45 全長(mm)39
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LF-300 リューターフレックス 「極」 リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)リューターフレックス 「極」
リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!。信頼性の高いh4高周波モータが新登場!。往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!。静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)。操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。
用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。 仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット 定格電流(A)モータ:1.3 最大トルク(N・cm)15.7 定格入力容量(kVA)0.9
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)研磨用軸付ブラシセット
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
セット内容軸付ホイール型Φ20 B1311~B1316〈各1本〉、軸付ホイール型Φ25 B1411~B1416〈各1本〉、軸付ホイール型Φ20ダブル B1511~B1516〈各1本〉、軸付カップ型 B3211~B3216〈各1本〉、軸付エンド型 B4211~B4216〈各1本〉、研磨材入りナイロン B7322・B7326・B7331・B7341〈各1本〉、軸付ベベル型 B7351〈1本〉、スパイラルブラシ B8320~B8360〈各1本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)3 セット数39本入
1セット(39本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 砥材セラミック(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム)
1パック(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)。陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック 砥材セラミック(CG系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム) 適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
1パック(5本)
3,898 税込4,288
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用 形状円筒型 砥材セラミック(GC系) 結合剤R(ゴム) 適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)金型研磨用工具セット 40本入
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
セット内容F3108、F3110、F3113、F3115、F3308、F3310、F3313、F3315、F3508、F3510、F3513、F3515、F3708、F3710、F3713、F3715、F7311、F7321、F7332、F7341、F7351、F7361、F7385、F7391、F8121、F8221、R2131、R2132、R2133、R2134、R2135、R2136、R2137、R2141、R2142、R2143、R2144、R2145、R2146、R2147 (各1本)、TS-02 軸径(Φmm)3
1セット(40本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付カップ型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(5個)
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付エンド型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(5個)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付ベベル型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(5本)
4,398 税込4,838
6日以内出荷

砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
軸径(Φmm)3 砥材ダイヤ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤R(ゴム) 適合材金属
1セット(2本)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付ホイール型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 外径(Φmm)20 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(3個)
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品六角棒スパナ5 トラスコ品番115-0658 適合機種L-4TP 質量(g)580 適合ホルダL-4TP
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。 操作のわかりやすいタッチパネル搭載。 マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。
消費電力(W)60 電源AC90~240V(50/60Hz) 質量(kg)4.5 出力(W)45 周波数(kHz)発信:18~26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170 LCD仕様4.3"TFTタッチパネル
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
1パック(5本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに シャンク径(Φmm)2.34 材質超硬 適合材金属・非金属
1本
特価
467 税込514
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ハード 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。 適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
1パック(5本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用 砥材シリコン(GC系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 結合剤R(ゴム) 適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンド砥石セット
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に 軸径(Φmm)3 全長(mm)44.5 対応材質超硬合金、セラミックス、ガラスなど セット数30本入
1セット(30本)
5,998 税込6,598
当日出荷

材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削 適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
1パック(10枚)
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HP71 ミニエイト スタンダードハンドピース リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト スタンダードハンドピース
ミニエイトシステム・スタンダードハンドピース。 Φ3mmコレットチャック装着。
仕様Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用 付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ 適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A 全長(mm)83.5 質量(g)100 外径(mm)26
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)ホイールフェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 穴径(Φmm)1.8 材質フェルト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付傘型ブラシ
高品質のブラシ用材料を厳選しています。全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨できます。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し 軸径(Φmm)3 形状傘型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
1パック(3本)
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ソニックハンドピース
プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。 非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。 プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
適合機種AMC3 材質エンプラ 質量(g)185 コードΦ3.4×1.5m 取付サイズツール:M6×0.75 振動子PZT電歪型振動子
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)フェルトチップ
チップホルダーに張り付けて使用します。
材質フェルト 硬度ソフト
1パック(20枚)
999 税込1,099
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニエイト アングルハンドピース リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルハンドピース
ミニエイトシステム・アングルハンドピース。 小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。 平面や曲面の磨き作業に最適。
付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径3mm
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ3以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに 適合材金属・非金属
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト 専用機用ハンドピース
ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。
仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm 適合機種M08A、M15A、M30A 全長(mm)80 質量(g)235 外径(mm)28
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ペグラモータユニット
パワーユニット(AMC3)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。Φ3mmコレットチャック装着。 貴金属の研磨及びバリ取りに最適です。 ブラシレスモーター仕様。
適合機種AMC3 質量(g)260 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~50000 コードΦ6.2×1.5m 最大トルク(N・cm)7.6
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用) 適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材 形状円筒型 結合剤V(ビトリファイド)
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
用途金属や樹脂の研磨、バリ取り 形状エンド型 粒度#1500 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 毛丈(mm)15 適合材金属・樹脂
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)