用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
電源(V)AC90~240 50/60Hz
消費電力(W)60
コード長さ(m)1.5
出力(W)45
付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種
構成部品GS-H26+LSC-45
適合ツールM6×0.75
調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式
発振周波数(kHz)18~26
振動子PZT電歪振動子
1セット
¥319,800
税込¥351,780
8日以内出荷
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。
マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。)
操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200
電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33
電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz)
質量(kg)4.5
出力(W)45MAX
周波数(kHz)(発信)18~26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170
周波数調整:自動追尾式
LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル
出力調整無断連続可変式
1セット
¥469,800
税込¥516,780
翌日出荷
超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャックΦ3です。
用途ダイヤモンド工具・セラミック丸棒・ラッピング用丸棒・超硬工具などのΦ3軸工具を入れて使用します。
適合機種GS-45
全長(mm)26
チャック内径D(Φmm)3
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。
消費電力(W)60
電源AC90~240V(50/60Hz)
適合機種GS-H26
質量(kg)1.99
出力(W)45
周波数(kHz)発信:18~26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153
周波数【調整】自動追尾式
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャック・アダプター付きです。
用途タガネ・ヘラを入れて使用します。
適合機種GS-45
全長(mm)39
ツールチャックを延長する際に使用します。
適合機種GS-45
全長(mm)21
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。
適合機種LEC-900
消費電力(W)80
パワーユニット(AMC3)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。Φ3mmコレットチャック装着。
貴金属の研磨及びバリ取りに最適です。
ブラシレスモーター仕様。
適合機種AMC3
質量(g)260
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~50000
コードΦ6.2×1.5m
最大トルク(N・cm)7.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。
仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm
適合機種M08A、M15A、M30A
全長(mm)80
質量(g)235
外径(mm)28
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
付属品六角棒スパナ5
トラスコ品番115-0658
適合機種L-4TP
質量(g)580
適合ホルダL-4TP
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。
付属品【コレット】Φ6(CC460)
質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
定格電流(A)2.4
定格消費電力(W)230
電源コード(m)約2.5
最大トルク(N・cm)22.54
1本
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
ミニエイトシステム・スタンダードハンドピース。
Φ3mmコレットチャック装着。
仕様Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用
付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A
全長(mm)83.5
質量(g)100
外径(mm)26
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに
適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
ミニエイトシステム・ロングハンドピース。
奥まった狭い部分の加工に最適。
仕様Φ3mm軸工具用
付属品コレットチャックΦ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A
全長(mm)118.5
質量(g)120
外径(mm)26
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
ミニエイトシステム・ヘビーハンドピース。
最大軸径Φ6.35mmの太い先端工具が使用でき、ハードな加工に最適。
仕様Φ6mm軸工具用
付属品コレットチャックΦ6mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
適合機種M08A、M15A、M30A
全長(mm)91
質量(g)150
外径(mm)26
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
ミニエイトシステム・アングルハンドピース。
小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。
平面や曲面の磨き作業に最適。
付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに
適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
砥材セラミック
ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。
前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。
アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。
適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要)
全長(mm)112
質量(g)180
外径(mm)24
ミニエイトシステム・スイングハンドピース。
先端が左右に振動し、狭い溝やコーナーの磨き作業に最適。
独自のV溝方式ユニバーサルチャックで、Φ1.5~Φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。
仕様Φ1.5~Φ4.7までの先端工具
付属品六角棒スパナ1.5・3、サンドペーパーチップ#180・#240・#320
適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要)
全長(mm)102
質量(g)140
外径(mm)26
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。
非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。
プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
適合機種AMC3
材質エンプラ
質量(g)185
コードΦ3.4×1.5m
取付サイズツール:M6×0.75
振動子PZT電歪型振動子
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。深い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに
適合機種GS-H26
適合材金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。
操作のわかりやすいタッチパネル搭載。
マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。
消費電力(W)60
電源AC90~240V(50/60Hz)
質量(kg)4.5
出力(W)45
周波数(kHz)発信:18~26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170
LCD仕様4.3"TFTタッチパネル
1台
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
リューターソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上げ程度に合わせて多種類の粒度、材質の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに
適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに
適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに
適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など
超硬合金、高速度鋼、合金工具鋼など焼入れ後の鏡面、精密仕上げに適しています。厳選した天然ダイヤを使用しているため品質が優れています。注射器入り(5g)グリース状になっており、稀しゃく液で希望の濃度に薄めて、ラップング工具で仕上げができます。
付属品専用希釈液(30mL) ×1本
高速な前後運動により、ヤスリかけ、ラップ仕上げなど研削、研磨作業に適しています。グリップ内に強力モーターを内蔵した、小型軽量のハンディタイプのレシプロです。前後方向の振幅が0~6mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(200~4200ストローク/min)がモーターの回転数に応じて自由に調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mm~6.35mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。使用工具が絶えず加工面をとらえるように自動調整機構になっています。
振幅数(min-1[回/分])3.3~70
ストローク幅(mm)0~6
入力電圧(V)DC 1.5~30
無負荷電流(A)DC 0.45
消費電力(W)43
付属品六角スパナ×1、オイルポット×1、チップホルダー(大)×1、フリーチップホルダー×1、フェルトチップ×1、サンドペーパーチップ×1
適合軸径(Φmm)1.5~6.35
質量(g)675
1本
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。
セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
1セット
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!。信頼性の高いh4高周波モータが新登場!。往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!。静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)。操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。
用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。
仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット
定格電流(A)モータ:1.3
最大トルク(N・cm)15.7
定格入力容量(kVA)0.9
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。
バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。
無段変速型。
用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~24000
最大出力(W)520
最大トルク(N・m)0.44
コレットサイズ(mm)6
質量(kg)3.7
外径(mm)70[h7]
電源(V)三相200
冷却方式モーター:エアー
電源三相200V仕様です。
コンパクト高出力モーターです。
コントローラーは、単独で使用出来るパワーサプライ仕様と機械組込用の電源ユニットタイプがあります。
ユキワ精工製YCCコレットを使用し、高精度です。
用途バリ取り等の専用機。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
トラスコ品番124-7056
適合機種ELC-64C、ELC-D64C
セット内容コレットチャック6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm、エアーフィルターレギュレーター、エアチューブ5m、チャック取外し金具
全長(mm)215.8
質量(kg)3.7
最大出力(W)520
最大トルク(N・m)0.44
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~35000
回転速度(min-1[r.p.m])5000~35000
チャック径(Φmm)最大7.0
外径(mm)70
アズワン品番64-8501-74
1台
¥449,800
税込¥494,780
21日以内出荷
電源三相200V仕様です。
専用機、ロボット、フライス、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。
チャック能力は最大20mmまで把握できます。
ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
セット内容コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm
最大出力(W)900
最大トルク(N・m)1.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~15000
回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000
チャック径(Φmm)最大20
外径(mm)132
電源三相200V仕様です。
主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。
フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。
他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。
HSM-2550より剛性、トルク、把握径が大きいタイプです。
ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
セット内容コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm
最大出力(W)900
最大トルク(N・m)1.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~23000
回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000
チャック径(Φmm)最大12
外径(mm)132
電源ユニットです。
用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
トラスコ品番124-8552
適合機種HSM-3400、HSM-3400-NT50U、HSM-3400-B50
セット内容モーターコード5m
幅(mm)68
質量(kg)1.1
高さ(mm)128
奥行(mm)128
電源(V)三相200~240(単相200~240)
消費電力1kVA
アズワン品番64-8557-59
1台
¥89,980
税込¥98,978
21日以内出荷
電源三相200V仕様です。
主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。
フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。
他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。
ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm
最大出力(W)410
最大トルク(N・m)0.54
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000
回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000
外径(mm)110
関連キーワード