「精密機械 ブラシ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
円筒内面・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。ステンレス線は頑固な研磨に適しています。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500
対応材質金属・非金属
形状スパイラル型
ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨
適合材ステンレス、アルミなど
リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。
付属品【コレット】Φ6(CC460)
質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
定格電流(A)2.4
定格消費電力(W)230
電源コード(m)約2.5
最大トルク(N・cm)22.54
1本
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り
適合材真鍮、銅など
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500
適合材金属・非金属、木材など
ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨
適合材ステンレス、アルミなど
Φ0.3mmの硬鋼線を亜鉛メッキした毛材を使用。研削力があり折損率が低く、高耐久性のブラシです。ブラシを結束し、先端が確実にワークを捉えますのでバリ取り、錆取り、溶接のビート除去に最適です。
用途バリ取り、錆取り、溶接のビート除去
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(Φmm)0.3
入数(本)2
ブラウン(馬毛)。ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨用。洗浄用。払い用
白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途艶出。研磨用。払い用
ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用
硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し
ハイブリッドリューターLHBM-12用カーボンブラシです。
適合LHB-12
1セット
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ステンレス、アルミなど
ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ステンレス、アルミなど
ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに適しています。ナイロン繊維の中に研磨剤を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨剤を包含していますので研磨剤を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディング
材質ナイロン#180(線径Φ0.4)
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)12
適合材金属、木材
入数(本)1
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用
適合材貴金属、宝石、木材など
毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
用途金属や樹脂の研磨、バリ取り
形状エンド型
粒度#1500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
毛丈(mm)15
適合材金属・樹脂
高品質のブラシ用材料を厳選しています。厚みのある円盤形状で、側面に毛先が集中していて、平面研磨に適しています。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し
形状フラワー型
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
円筒内径・ネジ穴内面等のバリ取り・研磨・仕上げに最適です。研磨材入りナイロンはソフトなあたりでワークに傷を付けにくく、ステンレス線は頑固は研磨に適しています。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
入数(本)1
ブラウン(馬毛)。ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨用。洗浄用。払い用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)12
入数(本)1
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
セット内容軸付ホイール型Φ20 B1311~B1316〈各1本〉、軸付ホイール型Φ25 B1411~B1416〈各1本〉、軸付ホイール型Φ20ダブル B1511~B1516〈各1本〉、軸付カップ型 B3211~B3216〈各1本〉、軸付エンド型 B4211~B4216〈各1本〉、研磨材入りナイロン B7322・B7326・B7331・B7341〈各1本〉、軸付ベベル型 B7351〈1本〉、スパイラルブラシ B8320~B8360〈各1本〉、ケース TS-03
軸径(Φmm)3
セット数39本入
1セット(39本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
白毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途各種研磨用。洗浄用。払い用
真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材真鍮、銅
白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途艶出。研磨用。払い用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し
真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り
適合材真鍮、銅など
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
ブラウン(馬毛)。ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研磨用。洗浄用。払い用
高品質のブラシ用材料を厳選しています。豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用ください。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。マンドレールをご使用ください。
用途研磨・洗浄払い・ツヤ出し・バリ取り・サビ落とし
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
入数(本)3
ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
硬鋼線(SW)。冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途研削。研磨。バリ取り。スケール除去。剥離。錆落し
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途艶出。研磨用。払い用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
関連キーワード
1
2
3
次へ