絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
448件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Littelfuse サイリスタ, SCR, 800V, 2N6509TG LITTELFUSE

    Littelfuse サイリスタ, SCR, 800V, 2N6509TG

    LITTELFUSE
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-220。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 250A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 75mA。最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V。最大保持電流 = 80mA。ピン数 = 3。寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 800V。位相制御サイリスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.7A 30V dc 1.35A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.7A 30V dc 1.35A

    LITTELFUSE
    ¥659税込¥725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 2.7A。定格電圧 30V dc。動作時間 7.3s。保持電流 1.35A。電流 Max 100 A。長さ 8.9mm。高さ 13.5mm。幅 3mm。最小抵抗 0.04Ω。最大抵抗 130mΩ。電力損失 0.8W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 30V dc 0.9A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 30V dc 0.9A

    LITTELFUSE
    ¥659税込¥725
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 1.8A。定格電圧 30V dc。動作時間 5.9s。保持電流 0.9A。電流 Max 100 A。長さ 7.4mm。高さ 12.2mm。幅 3mm。最小抵抗 0.07Ω。最大抵抗 220mΩ。電力損失 0.6W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 8V dc 1.1A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 8V dc 1.1A

    LITTELFUSE
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 8V dc。動作時間 = 0.3s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 100 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.62mm。幅 = 3.41mm。最小抵抗 = 0.04Ω。最大抵抗 = 210mΩ。電力損失 = 1.2W。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = 最大+85 ℃mm。ポリスイッチミニSMDCシリーズ. TE PolySwitch miniSMDシリーズの表面実装デバイスは、コンピュータ / 消費者製品 / マルチメディア / 携帯機器 / 車載電子機器の回路を保護するための効果的なデバイスです。. ハロゲンフリー 定格電流: 0.05 → 3 A 電圧定格: 6 Vのコンピュータやエレクトロニクス用途から、60 Vの電気通信用途まで 小型設計 高速のトリップ時間 低抵抗 RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 800mA 72V 0.4A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 800mA 72V 0.4A

    LITTELFUSE
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 800mA。定格電圧 72V。動作時間 3.8s。保持電流 0.4A。電流 Max 40 A。長さ 7.6mm。高さ 13.5mm。幅 3mm。最小抵抗 0.55Ω。最大抵抗 1.29Ω。電力損失 0.56W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 400mA 72V 0.2A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 400mA 72V 0.2A

    LITTELFUSE
    ¥569税込¥626
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 400mA。定格電圧 72V。動作時間 2.2s。保持電流 0.2A。電流 Max 40 A。長さ 7.4mm。高さ 11.7mm。幅 3mm。最小抵抗 1.83Ω。最大抵抗 4.4Ω。電力損失 0.41W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 20A 32V dc 10A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 20A 32V dc 10A

    LITTELFUSE
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 20A。定格電圧 32V dc。動作時間 15s。保持電流 10A。電流 Max 100 A。長さ 23.5mm。高さ 27.9mm。幅 4mm。最小抵抗 0.006Ω。最大抵抗 16mΩ。電力損失 7W。リード方向 ラジアル。Tyco PolySwitch PTCデバイスAHEFシリーズ. TE AHEFシリーズのヒューズは車載専用のPolySwitch PPTCデバイスで、PS400規格(自動車産業で使用される電子部品向けのAEC-Q200規格から派生した規格)に適合し、この規格に従って販売されています。 これらの製品が一般的に使用される用途には、テレマティクス、インフォテインメント及びナビゲーションシステム、液晶ディスプレイ(LCD)バックライトヒーター、電源及びシガーライター用のコンセント、プラグ及びアダプタ 充電器、モータ、及びパワードアロック、ミラー、ランバーポンプ、座席、サンルーフ、ウィンドウ、HVACの空気流検出や過電流保護、冷却ファンシステムなどのモータ回路保護が含まれます。. 過電流及び過電圧の保護装置 リセット可能及び使い捨ての過電流装置 幅広いフォームファクタ及び終端方法 これらの製品は、該当する自動車産業の規格に適合 これらの装置は、電子機器の大量アセンブリに対応 RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A

    LITTELFUSE
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 3.2A。定格電圧 72V。動作時間 11.4s。保持電流 1.6A。電流 Max 40 A。長さ 16.3mm。高さ 20.8mm。幅 3mm。最小抵抗 0.09Ω。最大抵抗 220mΩ。電力損失 1.9W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 23.8A 16V 14A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 23.8A 16V 14A

    LITTELFUSE
    ¥969税込¥1,066
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    動作電流 23.8A。定格電圧 16V。動作時間 9s。保持電流 14A。電流 Max 100 A。長さ 23.5mm。高さ 27.9mm。幅 3.5mm。最小抵抗 0.003Ω。最大抵抗 6mΩ。電力損失 4.6W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 20.4A 16V 12A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 20.4A 16V 12A

    LITTELFUSE
    ¥719税込¥791
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    動作電流 20.4A。定格電圧 16V。動作時間 7.5s。保持電流 12A。電流 Max 100 A。長さ 17.5mm。高さ 28mm。幅 3.5mm。最小抵抗 0.003Ω。最大抵抗 9mΩ。電力損失 4.2W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 18A 30V dc 9A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 18A 30V dc 9A

    LITTELFUSE
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 18A。定格電圧 30V dc。動作時間 20s。保持電流 9A。電流 Max 100 A。長さ 24.1mm。高さ 29mm。幅 3mm。最小抵抗 0.005Ω。最大抵抗 20mΩ。電力損失 4.2W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 8.5A 16V 5A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 8.5A 16V 5A

    LITTELFUSE
    ¥499税込¥549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    動作電流 8.5A。定格電圧 16V。動作時間 2s。保持電流 5A。電流 Max 100 A。長さ 10.4mm。高さ 14.3mm。幅 3mm。最小抵抗 0.015Ω。最大抵抗 34mΩ。電力損失 2.6W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 5.1A 16V 3A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 5.1A 16V 3A

    LITTELFUSE
    ¥439税込¥483
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    動作電流 5.1A。定格電圧 16V。動作時間 1s。保持電流 3A。電流 Max 100 A。長さ 7.1mm。高さ 11mm。幅 3mm。最小抵抗 0.038Ω。最大抵抗 98mΩ。電力損失 2.3W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 6A 72V 3A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 6A 72V 3A

    LITTELFUSE
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 6A。定格電圧 72V。動作時間 19.8s。保持電流 3A。電流 Max 40 A。長さ 23.9mm。高さ 28.6mm。幅 3mm。最小抵抗 0.04Ω。最大抵抗 100mΩ。電力損失 2.8W。リード方向 ラジアル。PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
    電流(A)6(Trip)最大電流(A)40(Fault)最大消費電力(W)3.49保持電流(A)3環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:あり、IPC 材料宣誓書RoHS指令(10物質対応)対応最大抵抗(Ω)0.06、0.1(R1max)電力損失(W)2.8最小抵抗(Ω)0.04(RMIN)最大動作温度(℃)85時間(s)最大トリップ時間:19.8
  • トレーラー用電装品 LITTELFUSE

    トレーラー用電装品

    LITTELFUSE
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    適合ABS部品
  • インラインヒューズホルダ Littelfuse 20A, 32V dc LITTELFUSE

    インラインヒューズホルダ Littelfuse 20A, 32V dc

    LITTELFUSE
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧32V dc定格電流(A)20対応【ヒューズ】ATOインチヒューズATORoHS指令(10物質対応)対応ヒューズホルダインライン
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 8A 60V 4A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 8A 60V 4A

    LITTELFUSE
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)21幅(mm)3高さ(mm)24.9定格電圧60V最大電流(A)40方向【リード】ラジアル保持電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)24動作電流(A)8最大抵抗(mΩ)60電力損失(W)3.7最小抵抗(Ω)0.014
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 6A 30V dc 3A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 6A 30V dc 3A

    LITTELFUSE
    ¥769税込¥846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)11.4幅(mm)3高さ(mm)16.5定格電圧30V dc最大電流(A)100方向【リード】ラジアル保持電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)10.8動作電流(A)6最大抵抗(mΩ)80電力損失(W)2最小抵抗(Ω)0.02
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 72V 0.3A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 72V 0.3A

    LITTELFUSE
    ¥629税込¥692
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)7.4幅(mm)3高さ(mm)12.7定格電圧72V最大電流(A)40方向【リード】ラジアル保持電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)600最大抵抗(Ω)2.1動作時間(s)3電力損失(W)0.49最小抵抗(Ω)0.88
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V 0.3A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V 0.3A

    LITTELFUSE
    ¥769税込¥846
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)7.98幅(mm)5.44寸法(mm)7.98×5.44×3.18高さ(mm)3.18定格電圧60V最大電流(A)0.416666666666667保持電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)600最大抵抗(Ω)4.8動作時間(s)3電力損失(W)1.7最小抵抗(Ω)1.2最大動作温度(℃)85
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 5A 16V dc 2.5A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 5A 16V dc 2.5A

    LITTELFUSE
    ¥399税込¥439
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)11.4幅(mm)3高さ(mm)18.3定格電圧16V dc最大電流(A)40方向【リード】ラジアル保持電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)40動作電流(A)5最大抵抗(mΩ)60電力損失(W)1.2最小抵抗(Ω)0.02
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 6V dc 1.5A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 6V dc 1.5A

    LITTELFUSE
    ¥699税込¥769
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)3.4幅(mm)1.8寸法(mm)3.4×1.8×0.89高さ(mm)0.89定格電圧6V dc最大電流(A)100保持電流(A)1.5RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)0.3動作電流(A)3最大抵抗(mΩ)110電力損失(W)0.8最小抵抗(Ω)0.04最大動作温度(℃)85
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 15V dc 1.5A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 15V dc 1.5A

    LITTELFUSE
    ¥789税込¥868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)9.4幅(mm)6.71高さ(mm)3定格電圧15V dc最大電流(A)40保持電流(A)1.5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)+85動作時間(s)5動作電流(A)3最大抵抗(mΩ)250電力損失(W)1.9最小抵抗(Ω)0.06最大動作温度(℃)85
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 250mA 30V dc 0.1A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 250mA 30V dc 0.1A

    LITTELFUSE
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)3.43幅(mm)2.8高さ(mm)0.85定格電圧30V dc最大電流(A)0.416666666666667保持電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)250動作温度範囲(℃)+85最大抵抗(Ω)15動作時間(s)1電力損失(W)0.8最小抵抗(Ω)2.1最大動作温度(℃)85
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 30V dc 1.1A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 30V dc 1.1A

    LITTELFUSE
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)7.4幅(mm)3高さ(mm)14.2定格電圧30V dc最大電流(A)100方向【リード】ラジアル保持電流(A)1.1RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)6.6動作電流(A)2.2最大抵抗(mΩ)170電力損失(W)0.7最小抵抗(Ω)0.07
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 17A 16V 10A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 17A 16V 10A

    LITTELFUSE
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)16.5幅(mm)3高さ(mm)25.2定格電圧16V最大電流(A)100方向【リード】ラジアル保持電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)6動作電流(A)17最大抵抗(mΩ)10電力損失(W)3.6最小抵抗(Ω)0.005
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 150mA 30V dc 0.05A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 150mA 30V dc 0.05A

    LITTELFUSE
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)3.43幅(mm)2.8高さ(mm)0.85定格電圧30V dc最大電流(A)0.416666666666667保持電流(A)0.05RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)150動作温度範囲(℃)+85最大抵抗(Ω)50動作時間(s)1.5電力損失(W)1最小抵抗(Ω)3.6最大動作温度(℃)85
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 10A 30V dc 5A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 10A 30V dc 5A

    LITTELFUSE
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)14幅(mm)3高さ(mm)24.1定格電圧30V dc最大電流(A)100方向【リード】ラジアル保持電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)14.5動作電流(A)10最大抵抗(mΩ)50電力損失(W)3最小抵抗(Ω)0.01
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 16V dc 0.9A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 16V dc 0.9A

    LITTELFUSE
    ¥419税込¥461
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)7.4幅(mm)3.1高さ(mm)12.2定格電圧16V dc最大電流(A)40方向【リード】ラジアル保持電流(A)0.9RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)1.2動作電流(A)1.8最大抵抗(mΩ)180電力損失(W)0.6最小抵抗(Ω)0.07
  • リセッタブルヒューズ 5.1A 16V 3A 1袋 5個入 LITTELFUSE

    リセッタブルヒューズ 5.1A 16V 3A 1袋 5個入

    LITTELFUSE
    ¥519税込¥571
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
    仕様●動作電流:5.1A●定格電圧:16V●動作時間:1s●保持電流:3A●電流 Max:100 A●長さ:7.1mm●高さ:11mm●幅:3mm●最小抵抗:0.038Ω●最大抵抗:98mΩ●電力損失:2.3W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6900アズワン品番65-8095-70
  • リセッタブルヒューズ 6A 60V 3A 1袋 10個入 LITTELFUSE

    リセッタブルヒューズ 6A 60V 3A 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    ¥989税込¥1,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
    仕様●動作電流:6A●定格電圧:60V●動作時間:19.8s●保持電流:3A●電流 Max:40 A●長さ:16.5mm●高さ:21.2mm●幅:3mm●最小抵抗:0.03Ω●最大抵抗:80mΩ●電力損失:3.2W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7506アズワン品番65-8090-80
  • リセッタブルヒューズ 3.2A 60V 1.6A 1袋 10個入 LITTELFUSE

    リセッタブルヒューズ 3.2A 60V 1.6A 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    ¥969税込¥1,066
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
    仕様●動作電流:3.2A●定格電圧:60V●動作時間:9s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:12.2mm●高さ:18.3mm●幅:3.81mm●最小抵抗:0.1Ω●最大抵抗:320mΩ●電力損失:2.4W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7492アズワン品番65-8078-68
  • リード付ヒューズ 315mA 125V 1袋 10個入 LITTELFUSE

    リード付ヒューズ 315mA 125V 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UL。Littelfuse 396シリーズ。Littelfuse 396シリーズは遅延型ヒューズです。 バッテリ充電器、家庭用電化製品、電源、産業用コントローラに適しています。
    仕様●定格電流:315mA●リード方向:ラジアル●定格電圧:125V ac●溶断速度:T●本体材質:ナイロン●本体長さ:8.5mm●本体幅:4mm●本体高さ:8mm●ワイヤ長さ:18.8mm●ワイヤピッチ:5.08mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ワイヤ直径:0.6mm●コード番号:738-3302アズワン品番65-8093-78
  • リセッタブルヒューズ 340mA 60V 0.17A 1袋 10個入 LITTELFUSE

    リセッタブルヒューズ 340mA 60V 0.17A 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PolySwitch XE シリーズ。PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022
    仕様●動作電流:340mA●定格電圧:60V●動作時間:3s●保持電流:0.17A●電流 Max:40 A●長さ:7.4mm●高さ:12.7mm●幅:3mm●最小抵抗:3.3Ω●最大抵抗:8Ω●電力損失:0.48W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6578アズワン品番65-8078-57
  • 基板取り付けヒューズホルダ 15A 32V dc 1袋 10個入 LITTELFUSE

    基板取り付けヒューズホルダ 15A 32V dc 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。UL認定、CSA認定。MINI®; 自動車用ヒューズ (RS 品番< 219-3536') 219-3536 に使用する基板実装自動車用ヒューズ ホルダ。MINIヒューズ - 297シリーズ向け 基板実装。垂直/水平実装 垂直タイプはスタック可能バージョンに使用
    仕様●ヒューズホルダタイプ:基板実装●定格電流:15A●定格電圧:32V dc●コード番号:318-0553アズワン品番65-8090-26
  • リセッタブルヒューズ 920mA 30V 0.5A 1袋 5個入 LITTELFUSE

    リセッタブルヒューズ 920mA 30V 0.5A 1袋 5個入

    LITTELFUSE
    ¥459税込¥505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。UL、CSA、TUV。PolySwitch PTCデバイスRHEFシリーズ
    仕様●動作電流:920mA●定格電圧:30V●動作時間:2.5s●保持電流:0.5A●電流 Max:40 A●長さ:7.4mm●高さ:12.7mm●幅:3mm●最小抵抗:0.48Ω●最大抵抗:1.1Ω●電力損失:0.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:506-971アズワン品番65-8065-56
  • リセッタブルヒューズ 8A 60V 4A 1袋 10個入 LITTELFUSE

    リセッタブルヒューズ 8A 60V 4A 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
    仕様●動作電流:8A●定格電圧:60V●動作時間:24s●保持電流:4A●電流 Max:40 A●長さ:21mm●高さ:24.9mm●幅:3mm●最小抵抗:0.014Ω●最大抵抗:60mΩ●電力損失:3.7W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7509アズワン品番65-8090-79
  • リセッタブルヒューズ 420mA 24V dc 0.2A 1袋 10個入 LITTELFUSE

    リセッタブルヒューズ 420mA 24V dc 0.2A 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。PolySwitch nanoSMDCシリーズ
    仕様●動作電流:420mA●定格電圧:24V dc●動作時間:0.1s●保持電流:0.2A●電流 Max:100 A●長さ:3.4mm●高さ:0.82mm●幅:1.8mm●最小抵抗:0.65Ω●最大抵抗:3.1Ω●電力損失:0.6W●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:最大+85℃●コード番号:506-937アズワン品番65-8065-59
  • リセッタブルヒューズ 15.3A 16V 9A 1袋 5個入 LITTELFUSE

    リセッタブルヒューズ 15.3A 16V 9A 1袋 5個入

    LITTELFUSE
    ¥679税込¥747
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
    仕様●動作電流:15.3A●定格電圧:16V●動作時間:5.5s●保持電流:9A●電流 Max:100 A●長さ:14mm●高さ:21.7mm●幅:3mm●最小抵抗:0.005Ω●最大抵抗:14mΩ●電力損失:3.3W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6972アズワン品番65-8067-02
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMAJ12CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMAJ12CA

    LITTELFUSE
    ¥899税込¥989
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ピークパルスパワー消費:400W、最大ピークパルス電流:20.1A、テスト電流:1mA寸法(mm)4.5×2.79×2.084ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応特性SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、LittelfuseパッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)12最大クランピング電圧(V)19.9最小ブレークダウン電圧(V)13.3最小動作温度(℃)-65