絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- モノタロウ(67)
- RS PRO(13,748)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,129)
- Panasonic(パナソニック)(6,958)
- AMPHENOL(5,479)
- VISHAY(4,747)
- フエニックス・コンタクト(4,101)
- WURTH ELEKTRONIK(3,983)
- omron(オムロン)(3,662)
- 日本モレックス(molex)(3,454)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,036)
- YAGEO(2,639)
- シュナイダーエレクトリック(2,582)
- KEMET(2,285)
- IDEC(和泉電気)(2,207)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,950)
- MICROCHIP(1,898)
- onsemi(1,875)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(412)
特価

0298150.ZXEH
LITTELFUSE(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)150遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
0298100.ZXEH
LITTELFUSE(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)100遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
0298200.ZXEH
LITTELFUSE(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)200遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218010.MXP
LITTELFUSE¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215010.MXP
LITTELFUSE¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック定格電圧(V)250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 400 V dc, 500V ac (タイムラグ) 04773.15MXP
LITTELFUSE¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷Eaton Bussmann シリーズ耐サージ型( ) HBC セラミックボディ、 x 20 mm. Eaton Bussmann 耐サージセラミックカートリッジヒューズは、電気機器の損傷を防止するように設計されています。これらのヒューズでは、電流がヒューズの定格に達するまで電流を流し、ヒューズが飛んで電気の流れを止めます。このシリーズのセラミックカートリッジヒューズは、 x 20 mm 、定格速度 です。 なぜセラミックカートリッジヒューズを選択するのですか セラミックとガラスカートリッジのヒューズの特性は同等です。セラミックカートリッジのヒューズの容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用できます。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。基板及びパネル保護で広く使用されており、対応する x 20 mm ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「T」です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。この製品は、瞬間的に高電流を流す必要のある用途に適しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 0.5 12 で、システム定格電圧が 250 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックシリーズ = 477ヒューズ規格 = IEC60127-2定格電圧(V)400dc/500ac定格電流(A)3.15RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 02393.15MXP
LITTELFUSE¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)3.15RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 8A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215008.MXP
LITTELFUSE¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷仕様●定格電流 : 8A●ヒューズサイズ : 5 x 20mm●溶断速度 : T●定格電圧 : 250V ac●本体材質 : セラミック●IEC, UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 215シリーズ. セラミック包装ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218005.MXP
LITTELFUSE¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
0298125.ZXEH
LITTELFUSE¥1,498税込¥1,6481個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)125遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218004.MXP
LITTELFUSE¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218001.MXP
LITTELFUSE¥1,698税込¥1,8681袋(10個)欠品中Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥559税込¥6151袋(10個)当日出荷Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 橙長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 3A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0235003.MXP
LITTELFUSE¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷Littelfuse 235シリーズ速断型ヒューズ5 x 20 mm. Littelfuseの235シリーズ業務用速断型ヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 235シリーズの速断型ヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラス定格電圧(V)250ac定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 021506.3MXP
LITTELFUSE¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 15A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218015.MXP
LITTELFUSE¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 25A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥569税込¥6261袋(10個)当日出荷Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 白長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.500MXP
LITTELFUSE¥719税込¥7911袋(10個)当日出荷このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 02153.15MXP
LITTELFUSE¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)3.15RoHS指令(10物質対応)対応
0298250.ZXEH
LITTELFUSE¥1,498税込¥1,6481個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)250遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
0298060.ZXB
LITTELFUSE¥1,898税込¥2,0881個当日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)60遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線無サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 250A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥1,398税込¥1,5381個当日出荷リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = ピンク長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)250RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 20A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 黄長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥569税込¥6261袋(10個)当日出荷Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 青長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (タイムラグ) 0313.500MXP
LITTELFUSE¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷Littelfuse 313 / 315シリーズ6.3 x 32 mm. Littelfuse製の313 / 315シリーズ業務用の3AG Slo-Bloヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、信頼性の高い性能とコスト効果の高い回路保護を実現します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = 313315シリーズ = アキシャルリードタイプ定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (タイムラグ) 0313.500HXP
LITTELFUSE(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(5個)当日出荷Littelfuse 313 / 315シリーズ6.3 x 32 mm. Littelfuse製の313 / 315シリーズ業務用の3AG Slo-Bloヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、信頼性の高い性能とコスト効果の高い回路保護を実現します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = 313315シリーズ = アキシャルリードタイプ定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0216005.MXP
LITTELFUSE¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷Littefuse 216シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの216シリーズの即断型ヒューズは、高電流負荷がかかる用途に最適です。 このシリーズの速断型ヒューズは、セラミック製のボディ構造を備え、高い遮断及び定格電圧に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック定格電圧(V)250ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 440mA 10 x 35mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU.440T
LITTELFUSE¥6,498税込¥7,1481個欠品中UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。仕様ヒューズサイズ = 10 x 35mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックシリーズ = FLU定格電圧(V)1kac/dc定格電流(A)0.44RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 315mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.315MXP
LITTELFUSE¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.315RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 400mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.400MXP
LITTELFUSE¥699税込¥7691袋(10個)当日出荷このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。ショートや過電流から装置又は内部回路を保護するのに最適ですこれらは意図的に弱くした部品で、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが溶断した後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. 特長 ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルメッキ真鍮キャップ) カートリッジサイズ:5 20 mm 定格速度: RoHS指令に準拠した鉛フリー 用途: カートリッジヒューズは、ショートや過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。モータ空調、冷蔵庫、ポンプなどの電化製品を保護するために使用することができます。これらの製品は次のような分野で利用されています。 産業用 商用 住宅 家庭用 自動車 補足: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 ヒューズのサイズ x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、互換性のある5 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「F」です。これは速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくない機器を保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量とは、ヒューズが爆発や破裂などせず、安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 100mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.100MXP
LITTELFUSE¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。ショートや過電流から装置又は内部回路を保護するのに最適ですこれらは意図的に弱くした部品で、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが溶断した後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. 特長 ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルメッキ真鍮キャップ) カートリッジサイズ:5 20 mm 定格速度: RoHS指令に準拠した鉛フリー 用途: カートリッジヒューズは、ショートや過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。モータ空調、冷蔵庫、ポンプなどの電化製品を保護するために使用することができます。これらの製品は次のような分野で利用されています。 産業用 商用 住宅 家庭用 自動車 補足: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 ヒューズのサイズ x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、互換性のある5 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「F」です。これは速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくない機器を保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量とは、ヒューズが爆発や破裂などせず、安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217定格電圧(V)250定格電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
LPHV0001Z
LITTELFUSE¥3,998税込¥4,3981個当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30リード線無適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥589税込¥6481袋(10個)翌々日出荷Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 100A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥1,298税込¥1,4281個当日出荷リテルヒューズ MEGA ヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高電流回路保護用途に設計されています、「Diffusion Pill Technology」機能と時間遅延などの特性があります。MEGA ヒューズは、バッテリーや発電機の保護、または超高電流保護を必要とする太いケーブルでの使用に最適です。仕様ヒューズタイプ = ボルト止めブレードサイズ = 最大カラー = 黄長さ = 68.58mm幅 = 19.05mm高さ = 10.67mm本体材質 = PPA溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 2000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)100RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 50A 定格電圧 32V dc
LITTELFUSE¥2,398税込¥2,6381袋(5個)当日出荷UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃仕様ヒューズタイプ = ブレードカラー = 赤長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 21.59mm全体の寸法 = 29.21 x 8.85 x 21.59mm本体材質 = PA 66溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = MAXI 32V℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃定格電圧(V)32dc定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応