絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: LITTELFUSEのすべての商品

リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A 1袋 10個入
LITTELFUSE¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷PolySwitch XE シリーズ。PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー仕様●動作電流:3.2A●定格電圧:72V●動作時間:11.4s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:16.3mm●高さ:20.8mm●幅:3mm●最小抵抗:0.09Ω●最大抵抗:220mΩ●電力損失:1.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6708アズワン品番65-8094-29
バナナ プラグ 16A ネジ ブラック
LITTELFUSE¥769税込¥8461個11日以内出荷仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:16A 定格電圧:50V コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 製品群:553 シリーズアズワン品番65-1460-49
バナナ プラグ 16A ネジ レッド
LITTELFUSE¥839税込¥9231個11日以内出荷仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:16A 定格電圧:50V コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:ネジアズワン品番65-1460-50
FUSEHOLDER-OPEN 5X20MM UL94V0 PITCH 22/6
LITTELFUSE¥3,598税込¥3,9581袋(50個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダアクセサリ種類ヒューズホルダ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 取り付けクリップ (DINレールアダプタ)
LITTELFUSE¥4,398税込¥4,8381袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダアクセサリ:DINレールアダプタ●CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応取付方式-
Littelfuse ロータリスイッチ
LITTELFUSE¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様コンタクト定格電流:500 A 、 定格電圧:48V dc 、 深さ:85mm 、 幅:120mm 、 寸法:120 x 85 x 103mm 、 取付穴サイズ:8.5 mm 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 高さ:103mm 、 TRシリーズ500Aマスタ接続解除スイッチ、2極. TRシリーズマスタ接続解除スイッチは、2つの回路又はプラスとマイナス両方の切り替えが必要な用途向けに車両電気システムからすべてのバッテリ電源を切断します。 各回路で連続定格高電流500 Aに対応する優れた耐久性を備えます。 また、IP67 / IP69K等級の防水で、露出した場所に取り付けられます。 あらゆる用途に使用できますが、同時に2つの車両電圧回路(12 Vと24 V)の切り替えにも使用できます。 さらに、オン及びオフ両方の位置にロックアウト / タグアウト機能を備え、南京錠又は錠で安全確保できます。. 特長と利点:. 2つの車両電圧回路を同時に切り替えるときに使用可能 プラス又はマイナスラインいずれかの1つ又は複数のバッテリを接続解除 2つの回路それぞれに高連続定格電流 最大動作電圧: 48 V dc 動作温度範囲: -50 ℃ → +85 ℃ (DC定格 → +105 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズホルダアクセサリ (フィンガーグリップタイプキャップ)
LITTELFUSE¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダアクセサリ:フィンガーグリップタイプキャップ●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。種類ヒューズホルダリード線無適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ
LITTELFUSE¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷種類ブレードヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ヒューズプラー
LITTELFUSE¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。種類その他ヒューズ定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)20・25・30・40・50・60遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線無サイズ(mm)14.1×12.9×27RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse パネル取り付けヒューズホルダ
LITTELFUSE¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:16A●定格電圧:250V●キャップスタイル:スロット●シリーズ:821●インターナショナルプロテクションレート:IP40●保護カテゴリ:PC2●本体材質:ポリアミド●コンタクト材質:錫メッキ-銅合金●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 6チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ
LITTELFUSE¥799税込¥8791袋(2個)7日以内出荷仕様方向性タイプ:相方向 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 最大ピークパルス電流:±2A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 幅:4mmRoHS指令(10物質対応)対応
157.5701.5351
LITTELFUSE¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)80DC定格電流(A)35リード線無サイズ(mm)82×20×10.5RoHS指令(10物質対応)対応
0SPF030.T
LITTELFUSE¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30遮断電流(A)20000リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
0KLK030.T
LITTELFUSE¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)30遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
0KLK025.T
LITTELFUSE¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)25遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
0KLK005.T
LITTELFUSE¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)5遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
0KLK004.T
LITTELFUSE¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)4遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
0KLK001.T
LITTELFUSE¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)1遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
0FLU011.T
LITTELFUSE¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000AC/DC定格電流(A)11遮断電流(A)20000(@1000AC/DC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
0FLQ001.T
LITTELFUSE¥4,998税込¥5,4981個当日出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)10000(@500VAC)リード線無サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応