6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズは、特に、動作周囲温度が高い(最高150℃)回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、データモデム、サーバー、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150℃ 100 %鉛フリー及びRoHS対応 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適
仕様溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 3.2mm本体幅 = 1.63mm本体高さ = 0.818mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃寸法 = 3.2 x 1.63 x 0.8179mm 定格電圧(V)63 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Littelfuse 438シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 438シリーズ速断型ヒューズは、特に、最高150 ℃の高動作周囲温度で動作する回路への過電流を防止するように設計されています。 ハンドヘルド電子機器、LCDディスプレイ、バッテリパック、ハードディスクドライブ、及びSDメモリカードの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー、RoHS準拠、ハロゲンフリー 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適
仕様溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 1.54mm本体幅 = 0.85mm本体高さ = 0.502mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃寸法 = 1.54 x 0.85 x 0.502mm 定格電圧(V)63dc 定格電流(A)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

仕様●定格電流: 500mA●定格電圧: 63V●溶断速度: F●本体材質: セラミック●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.63mm●本体高さ: 0.818mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +150℃●寸法: 3.2×1.63×0.8179mm●Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズは、特に、動作周囲温度が高い(最高150 ℃)回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、データモデム、サーバー、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー及びRoHS対応 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様●定格電流: 1A●定格電圧: 50V ac/dc●溶断速度: F●本体材質: セラミック●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.63mm●本体高さ: 0.818mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +150℃●寸法: 3.2×1.63×0.8179mm●Littelfuse 440シリーズヒューズ. Littelfuse 440シリーズのヒューズは、特に、最高150 ℃の高動作周囲温度及び高突入電流の下で動作する回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、サーバー、ノートブックコンピュータ、データモデム、ハードディスクドライブ、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー、RoHS準拠、ハロゲンフリー 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適 超高I2t値 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様●定格電流: 7A●定格電圧: 32V ac/dc●溶断速度: F●本体材質: セラミック●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.63mm●本体高さ: 0.818mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +150℃●寸法: 3.2×1.63×0.8179mm●Littelfuse 440シリーズヒューズ. Littelfuse 440シリーズのヒューズは、特に、最高150 ℃の高動作周囲温度及び高突入電流の下で動作する回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、サーバー、ノートブックコンピュータ、データモデム、ハードディスクドライブ、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー、RoHS準拠、ハロゲンフリー 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適 超高I2t値 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷