カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- BIGM(丸山製作所)(20)
- DiodesZetex(26)
- EPSON(23)
- MAZDA(マツダ)(5)
- MICROCHIP(17)
- nexperia(20)
- NOK(11)
- onsemi(36)
- PISCO(ピスコ)(6)
- ROHM(8)
- SATA(5)
- STMicro(11)
- Texas Instruments(9)
- スバル(29)
- ホンダ(29)
- ミラック光学(6)
- 富士電機(6)
- 東芝(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sc70」の検索結果
特価
関連キーワード

Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 13V, SP1001-02JTG
LITTELFUSE¥68,980税込¥75,8781セット(3000個)7日以内出荷SP1001シリーズの製品は、車載用途に適しています。ツェナーダイオードは、適切なシリコンアバランシェテクノロジーで製造され、各I/Oピンを保護します。高レベルの保護機能は、破壊的な静電気放電(ESD)から電子機器を保護します。これらの堅牢なダイオードは、性能を落とすことなく、ESDストライクを安全に吸収します。負荷容量が非常に低く、高速信号ピンの保護に最適です。低静電容量: I/Oあたり8 pF (標準) ESD保護: ±15 kV (接触放電)、±30 kV (空中放電) EFT保護 低漏洩電流: 0.5 μA (最大) @ 5 V 基板スペースを節約する小型パッケージ 落雷保護 用途: コンピュータ周辺機器 携帯電話 デジタルカメラ デスクトップ / ノートブック LCD / PDPTV セットトップボックス DVDプレーヤー MP3 / PMP仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 13V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5Vピン数 = 3最大ピークパルス電流 = 2AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm高さ = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0504BAJTG
LITTELFUSE¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 8.5V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●最大逆スタンドオフ電圧: 5.5V●ピン数: 5●ピークパルスパワー消費: 0.2W●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 2.25×1.35×1mm●高さ: 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオードアレイ, 双方向, 表面実装, 16V, SP1002-01JTG
LITTELFUSE¥45,980税込¥50,5781セット(3000個)7日以内出荷仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 16V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 3最大ピークパルス電流 = 2AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm幅 = 1.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 13V, SP1001-04JTG
LITTELFUSE¥78,980税込¥86,8781セット(3000個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 13V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●最大逆スタンドオフ電圧: 5.5V●ピン数: 5●最大ピークパルス電流: 2A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃mm●幅: 1.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 15V, SP3003-02JTG
LITTELFUSE¥739税込¥8131セット(10個)8日以内出荷TVSダイオードアレイ、SP30xxシリーズ. 低静電容量ESD保護アレイ SP3003シリーズ0.65 pFダイオードアレイ SP3010シリーズ0.45 pFダイオードアレイ SP3012シリーズ0.5 pFダイオードアレイ仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 15V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353 (SC-70)最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 5最大ピークパルス電流 = 2AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃最大逆漏れ電流 = 500nARoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら