RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●出力電流 Max: 50mA●出力電圧: 11.6 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●最大スイッチング周波数: 125 kHz●寸法: 3.1×1.75×1.3mm●高さ: 1.3mm●長さ: 3.1mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 80mA●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 24 kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
仕様レギュレータタイプ = チャージポンプmA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8最大スイッチング周波数 = 35 kHz寸法 = 4.9 x 3.91 x 1.42mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 4.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様出力電流 Max = 150mA出力数 = 1精度 = 0.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 8出力タイプ = 固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → ~ 12 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●動作温度 Max: +70 ℃mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様出力電流 Max = 40mA出力電圧 = -18 → ~ 3 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8最大スイッチング周波数 = 12 kHz寸法 = 10.16 x 6.6 x 4.06mm動作温度 Min = 0 ℃mm長さ = 10.16mmチャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧
TC1015低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 50mA●出力電圧: 9 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●最大スイッチング周波数: 125 kHz●寸法: 3.1×1.75×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 3A●出力電圧 Max: 33 V●レギュレータ機能: バックレギュレータ●出力電圧 Min: 1.23 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 36 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●ピン数: 5●パッケージタイプ: TO-220●スイッチングレギュレータ: あり●高さ: 4.47mm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 3A●出力電圧 Max: 33 V●レギュレータ機能: バックレギュレータ●出力電圧 Min: 1.23 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 36 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●ピン数: 5●パッケージタイプ: TO-263●スイッチングレギュレータ: あり●高さ: 4.32mm●MIC4575シリーズは、使いやすい固定 / 可変BiCMOSステップダウン(バック)スイッチモード電圧レギュレータです。200 kHz MIC4575は、52 kHz LM2575と同じピン配置と機能を備えています。スイッチング周波数が高く、出力フィルタのインダクタサイズを2:1まで減少させられる可能性があります。固定タイプ: ±3 %の最大出力電圧 可変タイプ: ±2 %の最大フィードバック電圧 1 Aのスイッチ電流を保証 200 kHzの動作に固定 出力タイプ: 3.3 V、5 V、可変 指定したライン / 負荷条件を超える電圧 固定タイプ: ±3 %の最大出力電圧 可変タイプ: ±2 %の最大フィードバック電圧 1 Aのスイッチ電流を保証 幅広い入力電圧範囲: 4 → 24 V 幅広い出力電圧範囲: 1.23 → 20 V 最小限の外部コンポーネントが必要 <200 μAの標準シャットダウンモード 75 %の効率(可変タイプ: >75 %、標準) 標準インダクタとコンデンサは、LM2575の値が25 % (標準)です。 サーマルシャットダウン 過電流保護 100 %の電気的熱制限バーンイン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: チャージポンプmA●出力電圧: -1.5 → -10 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 10 kHz●寸法: 4.9×3.9×1.5mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.9mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 80mA●出力電圧: -3 → → 18 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 24 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様出力電圧 Min = 1.23 V出力電圧 Max = 3.3 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 34 V出力電流 Max = 1.3Aコンバータタイプ = バック出力数 = 1出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃効率 = 90%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(95個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
仕様レギュレータタイプ = チャージポンプ出力電圧 = 1.5 → 10 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8寸法 = 10.16 x 6.6 x 4.06mm入力電圧 Max = 10 Vmm長さ = 10.16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 150mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: 1%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23μA●ピン数: 5●出力タイプ: 可変●寸法: 3.02×1.75×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.02mm●MIC5205 150 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
シャントレギュレータ、 Renesas Electronics. シャントレギュレータは、スイッチング電源のフィードバック回路で広く使用されている標準基準電圧源です。ツェナーダイオードよりも優れた電圧精度を実現します。
仕様出力電流 Max = 50mA出力電圧 = 6 → 28 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8出力タイプ = 可変寸法 = 5 x 4 x 1.65mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●出力電圧 Min: 1.23 V●出力電圧 Max: 3.3 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 34 V●出力電流 Max: 1.3A●コンバータタイプ: バック●出力数: 1●出力タイプ: 固定●最大スイッチング周波数: 200 KHz●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●動作温度 Max: +125 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●高さ: 1.48mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(95個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → ~ 12 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 5×3.99×1.5mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 5mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max: 3A●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: D2PAK (TO-263)●基準電圧: 1.24V●出力タイプ: 可変●寸法: 10.66×10.84×4.49mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.66mm●MIC29302 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ. マイクロチップ MIC2930 低ドロップアウトレギュレータは、高精度、高電流のレギュレータです。MIC2930 は、 PNP パス素子を備えたマイクロチップの「スパー BETA PNP 」プロセスを使用しています。このレギュレータの標準ドロップアウト電圧は 350 mV → 425mV で、低接地電流です。言うまでもなく、 MIC2930 は、 1 % の精度の許容誤差と超高速過渡応答も備えています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>5ピンD2PAKパッケージ ;/li> ;li>非常に高速な過渡応答 ;/li> ;li>ゼロ電流シャットダウンモード ;/li> ;li>エラーフラグ信号出力 - 規制外 ;/li> ;/ul>. 用途:. ;ul> ;li>自動車 ;/li> ;li>バッテリ駆動装置 ;/li> ;li>高効率のコンピュータ ;/li> ;li>高効率スイッチング電源 ;/li> ;li>スイッチング電源用の高効率ポストレギュレータです ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(750個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 30mA●出力電圧: 9 → 11.5 V●ラインレギュレーション: 200 mV●ロードレギュレーション: 400 mV●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220μA●ピン数: 3●出力タイプ: 可変●寸法: 10.66×4.82×16.51mm●動作温度 Min: -55 ℃mm●長さ: 10.66mm●LR645リニア電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 100mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.4 %●精度: 1%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 75μA●基準電圧: 1.27V●出力タイプ: 固定●寸法: 4.93×3.94×1.48mm●入力電圧 Min: -0.3 Vmm●長さ: 4.93mm●LP2951 100 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(95個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
MIC5158低ドロップアウトコントローラ
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧出力電圧 = 1.3 → 36 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14出力タイプ = 可変, 固定寸法 = 8.75 x 3.9 x 1.45mm入力電圧 Min = 3 Vmm長さ = 8.75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様レギュレータ機能 = LDOレギュレータタイプ = 低ノイズLDOmA出力電圧 = 4.2 Vパッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(78個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
MIC29502 5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 5A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)基準電圧 = 1.252V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.59mm高さ = 4.59mm幅 = 9.17mmMIC29502 5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
仕様出力電流 Max = 200mA出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.2 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8出力タイプ = 固定寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 4.93mmMIC5201 200 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-263ピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.66 x 9.16 x 4.59mm動作温度 Max = +125 ℃mm長さ = 10.66mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
MIC29152 1.5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1.5A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 4.83 x 9.17mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 120mA●出力電圧: 1.5 → 5.5 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 1 MHz●寸法: 3×3×0.85mm●高さ: 0.85mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 120mA●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 1 MHz●寸法: 3×3×0.85mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ