エアユニット(FRLユニット)の特長
エアフィルター(F)、レギュレーター(R)、ルブリケータ(L)を接続してセットにしたものです。

特長
- エアフィルター・レギュレーター・ルブリケータが一体になっているので、コンパクトで取リ付けの手間もかかりません。
- 各機器を専用アダプターで接続しているので、省スペースになっています。

エアユニットの種類

- ①2点セット
- フィルター付レギュレーターとルブリケータを接続しています。
- 圧力計、ブラケットを標準装備しています。
- ②モジュラータイプ(コンビネーション)
- 規格化された部品(モジュール)を組み合わせて機能を連結させています。
- 接続口径を確認してください。
<接続口径サイズ>
Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1 - 使用圧力(MPa)を確認してください。
- 処理流量(L/min)を確認してください。
- 設定圧力(調整可能圧力)(MPa)を確認してください。
ココミテvol.2より転載