「回路 ボード」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●分類: 拡張ボード●キット名: PIC32 I/O●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●PIC32 I/O拡張ボード. PIC32 I/O拡張ボードは、スタータキット及びスタートボードのユーザ向けにMCU信号、追加デバッグヘッダ、PICtail Plusドーターカードの接続へのフルアクセスを提供 MCU信号は、プロトタイプ回路のアタッチやロジックプローブを使用しない信号の監視に使用 ヘッダは、2線(ICSP)インターフェイスを使用してJTAGツールやMicrochipツールに接続するために提供 アプリケーションコードを使用するには、PIC32スタータキット(#DM320001)、PIC32 USBスタータキットII(#DM320003-2)、又はPIC32イーサネットキット(DM320004)が必要 I/O拡張ボードにMCUは付属しない
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
PIC32プロセッサプラグインモジュール(PIM)。プロセッサプラグインモジュール( PIM ) は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。REAL ICEやICD3 / 4などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB X IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア / ソフトウェア / ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。Explorer 16 / 32開発ボード(RS ; 125-3449 125-3449 )は、100ピンPIMモジュールに対応しています。
仕様分類 = アドオンボード、キット名 = PIC32MZ2048EC 100pin PIM
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様●分類: アドオンボード●キット名: PIC18F97J94 PIM●PIC18プロセッサプラグインモジュール. プロセッサプラグインモジュール(PIM)は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。 これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。 REAL ICE(TM)やICD 3などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア ソフトウェア ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。. PICDEM PIC18 Explorer開発ボード(DM183032)は、これらの84ピンPIMモジュールに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:1kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年●25AA010A / 25LC010A SPIシリアルEEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
メモリサイズ = 256kbit。構成 = 32 K x 8ビット。最大ランダムアクセス時間 = 45ns。再ブログラミング技術 = OTP。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 28。寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mm。動作温度 Max = +85 ℃bit。EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:512kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●最大ランダムアクセス時間:50ns●25AA512/25LC512 SPIシリアルEEPROM. Microchipの25AA512/25LC512ファミリのデバイスは、32 KビットSPIシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。 一般に、フラッシュベース製品に関連するページ、セクタ、チップ消去機能を搭載しています。 シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)はクロック入力(SCK)、データ入力(SI)、データ出力(SO)信号が必要な場合に利用します。 このデバイスの動作はホールドピン(HOLD)から一時停止できます。これにより、チップセレクト(CS)ピンから定義されている優先度の高い割り込みを除く入力が無視されます。. 特長. 最大クロック速度: 20 MHz バイト及びページレベルの書き込み操作(最大5 ms): ページ又はセクタ消去が不要 128バイトページ 最大書き込み電流: 5 mA @ 5.5 V、20 MHz 読み取り電流: 10 mA @ 5.5 V、20 MHz スタンバイ電流: 1 μA @ 2.5 V (ディープパワーダウン) デバイスID用の電子署名 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: ページ消去(5 ms、標準)、セクタ消去(10 ms/セクタ、標準)、バルク消去(10 ms、標準) セクタ書き込み保護(16 Kバイト/セクタ): 保護なし、1/41/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン 耐久性: 100万回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間 ESD保護: >4000 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ