カテゴリ
- 制御機器(2,468)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- モノタロウ(24)
- AMPHENOL(2,521)
- ARCOL(OHMITE)(1,126)
- BIGM(丸山製作所)(1,333)
- KANA(片山チエン)(1,031)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,361)
- NORGREN(1,305)
- onsemi(2,970)
- RS PRO(2,694)
- SAMTEC(1,089)
- SIEMENS(950)
- STMicro(1,732)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(913)
- VISHAY(1,817)
- WURTH ELEKTRONIK(1,072)
- ホンダ(4,530)
- メディアカバーマーケット(2,524)
- 三菱ふそう(1,775)
- 日本モレックス(molex)(892)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,450)

Microchip MOSFETゲートドライバ SOIC 1 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc仕様ロジックタイプ = TTL供給電圧 = 30Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ハイ/ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 6 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 反転, 非反転 スルーホール
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc仕様出力電流 = 3 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 反転, 非反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コンバータ, 1A, 30 V, 表面実装 MIC4690YM
MICROCHIP¥899税込¥9891袋(2個)7日以内出荷ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc仕様出力電流 Max = 1Aレギュレータ機能 = バック コントローラ出力電圧 Min = 1.23 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 30 V出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装出力数 = 1最大スイッチング周波数 = 550 kHzパッケージタイプ = SOICスイッチングレギュレータ = あり動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip LEDドライバ IC, 600mA, PWM 調光 MIC4801; 8-Pin SOIC
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981袋(20個)7日以内出荷仕様出力電流 = 600mA入力電圧 = 3 → 5.5 VAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM用途 = 建築照明, ビルボードディスプレイ, 電光掲示板, 機器ディスプレイパッケージタイプ = SOICピン数 = 8定格電流 = 600mAシリーズ = MIC4801RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A DIP 2 8-Pin ローサイド スルーホール
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 3 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: DIPns●出力数: 2●上昇時間: 60ns●トポロジー: ローサイド●高/低サイド依存性: 独立●ドライバ数: 2ns●実装タイプ: スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A DIP 2 8-Pin ローサイド スルーホール
MICROCHIP¥15,980税込¥17,5781セット(50個)7日以内出荷仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 3 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIPns出力数 = 2上昇時間 = 60nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2ns実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A DIP 1 8-Pin ローサイド 反転 スルーホール
MICROCHIP¥19,980税込¥21,9781セット(50個)7日以内出荷仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 20Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIPns出力数 = 1上昇時間 = 50nsトポロジー = ローサイドドライバ数 = 1ns極性 = 反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 2 A、3 A SOIC 2 8-Pin ハーフブリッジ 非反転 表面実装
MICROCHIP¥33,980税込¥37,3781セット(95個)7日以内出荷仕様●ロジックタイプ: TTL●出力電流: 2 A、3 A●供給電圧: 16V●ピン数: 8●パッケージタイプ: SOICns●出力数: 2●上昇時間: 10ns●トポロジー: ハーフブリッジ●高/低サイド依存性: 独立●ドライバ数: 2ns●ブリッジタイプ: ハーフブリッジ●極性: 非反転●実装タイプ: 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 75mΩ動作供給電圧 Max = 7.5 V最大動作電流 = 2A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コンバータ, 2A, 30 V, 表面実装 MIC4684YM
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max: 2A●レギュレータ機能: バック コントローラ●出力電圧 Min: 1.235 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 30 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●最大スイッチング周波数: 225 kHz●パッケージタイプ: SOP●スイッチングレギュレータ: あり●動作温度 Min: -40 ℃mm●ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 9 A DIP 1 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷Microchip Technology MOSFETMicrochip Technology MOSFET ドライバは、頑丈で、効率的で使いやすいドライバです。非反転ドライバです。MOSFET 9 (ピーク)の出力が可能で、改善された動作マージンで最大の MOSFET を駆動できます。 外付けの速度アップコンデンサや抵抗器ネットワークなしで、 2.4 から VS へのロジック入力に対応します。独自の回路により、部品を損傷することなく、入力を V まで負にスイングできます。特長と利点完全に分離されたプロセスは、すべてのラッチアップに対する本質的な耐性を備えています 大容量負荷駆動は 47,000pF です 高ピーク出力電流は A Peak です 入力は最大 V の負のスイングに耐える 鉛( Pb )フリー 2.4 から VS へのあらゆる電圧のロジック高入力 低等価入力容量 低出力インピーダンス ロジック 入力で 450 A の低供給電流 最小パルス幅は 50ns です ジャンクション動作温度範囲: -40 C 150 C 供給電圧範囲: 4.5 18 V用途クラス スイッチングアンプ MOSFET または IGBT パラレルチップモジュールを駆動 ラインドライバ ローカル電源オン オフスイッチ モータ制御 パルス発生器 パルストランスドライバ スイッチモード電源認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 9 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIPns出力数 = 1上昇時間 = 120nsトポロジー = ローサイドドライバ数 = 1ns極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 20 V, 8-Pin, MIC5239YM
MICROCHIP¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 1.24 → 20 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%極性 = 正パッケージタイプ = SOICピン数 = 8出力タイプ = 可変寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm入力電圧 Max = 30 Vmm長さ = 4.93mmMIC5239 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転 表面実装
MICROCHIP¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール
MICROCHIP¥10,980税込¥12,0781セット(50個)7日以内出荷MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP出力数 = 2トポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 反転 表面実装
MICROCHIP¥3,598税込¥3,9581袋(10個)7日以内出荷MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 6 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ SOIC 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc仕様ロジックタイプ = TTL供給電圧 = 36Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ハイサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 反転 表面実装
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷MOSFET / IGBTドライバ、Micrel Inc仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip スイッチングレギュレータ, 3A, 36 V, 表面実装 MIC4576WU
MICROCHIP¥36,980税込¥40,6781セット(50個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max: 3A●出力電圧 Max: 33 V●レギュレータ機能: バックレギュレータ●出力電圧 Min: 1.23 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 36 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●ピン数: 5●パッケージタイプ: TO-263●スイッチングレギュレータ: あり●高さ: 4.32mm●MIC4575シリーズは、使いやすい固定 / 可変BiCMOSステップダウン(バック)スイッチモード電圧レギュレータです。200 kHz MIC4575は、52 kHz LM2575と同じピン配置と機能を備えています。スイッチング周波数が高く、出力フィルタのインダクタサイズを2:1まで減少させられる可能性があります。固定タイプ: ±3 %の最大出力電圧 可変タイプ: ±2 %の最大フィードバック電圧 1 Aのスイッチ電流を保証 200 kHzの動作に固定 出力タイプ: 3.3 V、5 V、可変 指定したライン / 負荷条件を超える電圧 固定タイプ: ±3 %の最大出力電圧 可変タイプ: ±2 %の最大フィードバック電圧 1 Aのスイッチ電流を保証 幅広い入力電圧範囲: 4 → 24 V 幅広い出力電圧範囲: 1.23 → 20 V 最小限の外部コンポーネントが必要 <200 μAの標準シャットダウンモード 75 %の効率(可変タイプ: >75 %、標準) 標準インダクタとコンデンサは、LM2575の値が25 % (標準)です。 サーマルシャットダウン 過電流保護 100 %の電気的熱制限バーンインRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズ 8ステージ ドライバ, シフト レジスター 単方向, 16-Pin PDIP 1 MIC5821YN
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適仕様パッケージタイプ = PDIPロジックタイプ = ドライバ, シフト レジスターステージ数 = 8論理回路 = MIC実装タイプ = スルーホール動作/操作モード = シリアル - シリアル, パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16寸法 = 19.81 x 6.35 x 3.3mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズ 8ステージ ドライバ, シフト レジスター 単方向, 16-Pin PDIP 1 MIC5891YN
MICROCHIP¥8,998税込¥9,8981セット(25個)7日以内出荷パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適仕様パッケージタイプ = PDIPロジックタイプ = ドライバ, シフト レジスターステージ数 = 8論理回路 = MIC実装タイプ = スルーホール動作/操作モード = シリアル - シリアル, パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 5 V動作供給電圧 Max = 12 V寸法 = 19.81 x 6.35 x 3.3mm方向性タイプ = 単方向RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 8-Pin
MICROCHIP¥13,980税込¥15,3781セット(95個)7日以内出荷仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOICnsRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様ロジックタイプ = TTL供給電圧 = 50Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 非反転 スルーホール
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 18Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールMOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A DIP 2 8-Pin ローサイド スルーホール
MICROCHIP¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIPns出力数 = 2上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立時間遅延 = 60ns実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip スイッチングレギュレータ, 3A, 36 V, スルーホール MIC4576WT
MICROCHIP¥26,980税込¥29,6781セット(50個)7日以内出荷ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc仕様出力電流 Max = 3A出力電圧 Max = 33 Vレギュレータ機能 = バックレギュレータ出力電圧 Min = 1.23 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 36 V出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール出力数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220スイッチングレギュレータ = あり高さ = 4.47mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 反転 スルーホール
MICROCHIP¥15,980税込¥17,5781セット(50個)7日以内出荷仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 20Vピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220ns出力数 = 1上昇時間 = 50nsトポロジー = ローサイドドライバ数 = 1ns極性 = 反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 反転 表面実装
MICROCHIP¥22,980税込¥25,2781セット(95個)7日以内出荷仕様出力電流 = 3 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 表面実装
MICROCHIP¥16,980税込¥18,6781セット(95個)7日以内出荷MIC4426 / 4427 / 4428ファミリは、BiCMOS / DMOSプロセスで製造された信頼性の高いデュアルローサイドMOSFETドライバで、低消費電力と高効率を実現します。このドライバは、TTL又はCMOS入力ロジックレベルを正の供給電圧又は接地の25 mV以内でスイングする出力電圧レベルに変換します。同等品のバイポーラデバイスは、供給電圧の1 V以内でのみスイングすることができます。MIC4426 / 7 / 8には、デュアル反転、デュアル非反転、1つの反転 / 1つの非反転出力の3つの構成を用意しています。バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 バイポーラ / CMOS / DMOS構造 逆電流に対するラッチアップ保護: >500 mA ピーク出力電流: 1.5 A 動作電圧範囲: 4.5 → 18 V 低静止供給電流 4 mA、ロジック1入力 400 μA、ロジック0入力 25 nsで1000 pFを切り替え可能 調和のとれた立ち上り / 立ち下り時間 出力インピーダンス: 7 Ω 遅延時間: <40 ns (標準)仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOICns出力数 = 2上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2ns実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 9 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装
MICROCHIP¥31,980税込¥35,1781セット(95個)7日以内出荷仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 9 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOICns出力数 = 1上昇時間 = 120nsトポロジー = ローサイドドライバ数 = 1ns極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 26 V, 5-Pin, MIC29152WU
MICROCHIP¥34,980税込¥38,4781セット(50個)7日以内出荷MIC29510及びMIC29512は、入力電圧サージ及び出力負荷電流の変動からの高速過渡回復を特長とする、高電流、高精度、低ドロップアウト電圧のレギュレータです。これらのレギュレータは、PNPパス素子にMicrel独自のSuper βeta PNPRプロセスを使用しています。高速トランジェント応答 電流容量: 5 A 全負荷時のドロップアウト電圧: 700 mV 低アース電流 正確な許容誤差: 1 %を保証 ゼロ電流シャットダウンモード(MIC29512) 高速トランジェント応答 電流容量: 5 A 全負荷時のドロップアウト電圧: 700 mV 低アース電流 正確な許容誤差: 1 %を保証 ゼロ電流シャットダウンモード(MIC29512) 定電圧及び調整可能なタイプ仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力数 = 1ラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-263ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.66 x 9.16 x 4.59mm入力電圧 Max = 60 Vmm幅 = 9.16mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コンバータ, 1.3A, 34 V, 表面実装 MIC4680YM
MICROCHIP¥889税込¥9781袋(2個)8日以内出荷ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc仕様出力電流 Max = 1.3Aレギュレータ機能 = バック コントローラ出力電圧 Min = 1.25 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 34 V出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装出力数 = 1最大スイッチング周波数 = 220 kHzパッケージタイプ = SOICスイッチングレギュレータ = あり動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 90mΩ動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 0.7A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 3.99 x 1.63mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電源スイッチIC
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 90mΩ動作供給電圧 Max = 5.5 V出力数 = 4A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 3.99 x 1.63mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズ 8ステージ ドライバ, シフト レジスター 単方向, 16-Pin SOIC W 1 MIC5891YWM
MICROCHIP¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適仕様パッケージタイプ = SOIC Wロジックタイプ = ドライバ, シフト レジスターステージ数 = 8論理回路 = MIC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル - シリアル, パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 5 V動作供給電圧 Max = 12 V寸法 = 10.39 x 7.65 x 2.39mm動作温度 Max = 85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 16 V, 8-Pin, MIC39102YM
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 1.24 → 16 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8V出力タイプ = 可変寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 4.93mmMIC39102 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 表面実装
MICROCHIP¥14,980税込¥16,4781セット(95個)8日以内出荷仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOICns出力数 = 2上昇時間 = 40nsトポロジー = ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2ns実装タイプ = 表面実装MOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 12 A PDIP 1 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール
MICROCHIP¥2,698税込¥2,9681袋(5個)8日以内出荷仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 12 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP出力数 = 1トポロジー = ローサイドドライバ数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールMOSFET / IGBTドライバ、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら