カテゴリ

  • 制御機器(15)
    • ディスクリートその他関連用品(1)
    • その他機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • ケイシーズ(1)
  • SPARKFUN(1)
  • KTM(2)
  • マルツエレック(3)
  • MV AGUSTA(2)
  • INTERPLAN(1)
  • 大宮技研(1)
  • Clockwork(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pickit」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PICKIT SERIAL ANALYZER KIT DV164122 MICROCHIPPICKIT SERIAL ANALYZER KIT DV164122MICROCHIP
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様PIC16F886マイクロコントローラ搭載の28ピンデモボード、USBケーブル、すべてのユーザガイド / 技術ドキュメント / ソースコードが収録されたCD。. PICkit シリアルアナライザ. PICkit シリアルアナライザは、PCと外部シリアルデバイス間で直接通信を行うためのUSBベースのツールです。テスト中のデバイスとのシリアル通信を容易に管理できます。 WindowsR GUIでハードウェアを設定したり、対象デバイスとの「スクリプト」による通信を設定したりできます。 ソフトウェアGUIで作成したスクリプトは、後で使用することができるように内部のライブラリに保存されます。 スクリプトは、簡単に実行できるようにプッシュボタンに割り当てることも、ライブラリインデックスから直接実行することもできます。 すべての通信データとイベントは、トランザクションウィンドウに可読形式で表示されます。. 対応プロトコル I2Cマスタ / スレーブ、SPIマスタ、USART非同期 / 同期、LIN (電気的仕様を満たすには外部ハードウェアが必要)、MICROWIRE 28ピンデモボードに、PIC16F886、スイッチ、LED、PICkit アナライザ用コネクタ、及び十分なプロトタイプエリアを搭載 プロセッサに、3種類のI2Cデバイス(EEPROM、ADC、リアルタイムクロック)のI2C通信及びエミュレーションをサポートするデモンストレーションファームウェアを搭載 サンプルのカスタムGUIが用意されていて、サポート対象の各シリアルプロトコルでのDLLの使用方法をデモンストレーション可能。 サンプルはVisual Basic 2005 Express (MicrosoftRから無償ダウンロード)のプロジェクト形式 シリアルアナライザソフトウェアはMicrosoftR .NET Frameworkを使用 存在しない場合は、インストールプロセスでインターネットから.NETを自動的にダウンロード
MPLAB PICkit Basic MICROCHIPMPLAB PICkit BasicMICROCHIP
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ MICROCHIPMPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマMICROCHIP
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD、PICkit 3インサーキットデバッガ用 ユニバーサルプログラミングモジュール2 チッププログラミングアダプタ MICROCHIPMicrochip MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD、PICkit 3インサーキットデバッガ用 ユニバーサルプログラミングモジュール2 チッププログラミングアダプタMICROCHIP
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
併用可能製品 = MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD、PICkit 3インサーキットデバッガ 識別カラー付きパッチワイヤ15本、情報シート. ユニバーサルプログラミングモジュール2. 使いやすいこのユニバーサルプログラミングモジュールは、MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD 3インサーキットデバッガやPICkit 3インサーキットデバッガと共に8~40ピンDIPパッケージ部品のプログラミングに使用します。ツールが付属したV ;sub>;DD ;/sub>; から操作(ICD 3及びPICkit 3使用時) 2つのオンボード調整可能レギュレータ: 1.2 → 5.5 Vの範囲で調整可能なV ;sub>;DD ;/sub>;レギュレータ 1.2 → 2.7 Vの範囲で電圧を調整するCORE V ;sub>;DD ;/sub>;レギュレータ、V ;sub>;DDCORE ;/sub>; / V ;sub>;CAP ;/sub>;ピンへの電圧供給に使用
仕様アクセサリタイプ = ユニバーサルプログラミングモジュール2RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip アダプタ チッププログラミングアダプタ MICROCHIPMicrochip アダプタ チッププログラミングアダプタMICROCHIP
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
Microchip モジュラ - SILMicrochip モジュラ式 to-SIL アダプタは、 6 ピンモジュラコネクタを 8 ピン SIL (シングルインライン)コネクタに接続するために使用します。また、 6 ピンモジュラコネクタと 6 ピン SIL コネクタにも使用できます。いずれの場合も、 J1 のピン 1 と 6 ピンまたは 8 ピンヘッダーコネクタのピン 1 を揃えます。デバッガ開発キット PICkit 2 プログラマと併用します。特長と利点PICkit 2/3プログラマ用ICSP 6ピンコネクタ 指定のマイクロコントローラデバイスを実装 RJ-11-ICSPアダプタ及びケーブル
仕様アクセサリタイプ = アダプタ併用可能製品 = デバッガ開発キット、 PICkit 2 プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 信号変換開発キット MCP3424EV MICROCHIPMicrochip 信号変換開発キット MCP3424EVMICROCHIP
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
18ビットマルチチャネルADC用評価ボード、Microchip. マイクロチップの MCP6424EV 評価ボードは、小型 18 ビットマルチチャンネル ADC です。このボードは、分解能 18 ビットでアナログ入力をデジタルに変換するように設計されています。このボードは使いやすく、Microchips に広く使用されている PICkit に直接接続します。基板接続用ヘッダを PICkit に直接接続できるため、すばやく簡単に変換テストを行うことができます。センサ入力コネクタ(基板の CH2 )を使用して電圧を監視することもできます。MCP6424EV には、SDL 、SDA アナログ入力用のテストポイントも含まれています。テストポイントにオシロスコープを接続すると、I2Cバスラインのデータ通信を検査し、結果の変換入力を監視できます。 特長と利点:18 ビットチャンネル ADC フォームファクタが小さいので、どこにでも持ち運ぶことができます 独自のアプリケーションに接続して、システムの機能をテストすることもできます。 低ノイズ、高精度 ボードの状態を示す 2 つの LED 用途:重量スケール バッテリフューエルゲージ 温度検出 - RTD 、サーミスタ、熱電対 ブリッジ検出 - 圧力、力、歪み ファクトリオートメーション機器 PICkit が必要ですか RS 品番 ; 381-554 381-554 を確認してください
仕様コンバータタイプ = A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ブレークアウトモジュール ADM00393 MICROCHIPMicrochip ブレークアウトモジュール ADM00393MICROCHIP
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Mini USBケーブル. MCP2200ブレークアウトモジュール、Microchip. MCP2200ブレークアウトモジュールでは、MCP2200シリアルコンバータの評価及び開発を行うことができます。デュアルインラインパッケージ(DIP)フォームファクタボード UART Tx / Rx信号 UART RTS / CTS信号 汎用(GP)ライン x 8 ジャンパにより3.3 V又は5 V電源を選択可能 PICkitシリアルアナライザヘッダ - UART通信用
仕様キットの分類 = ブレークアウトモジュールキット名 = MCP2200RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F84-04/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F84-04/PMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
PIC16F83/84 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ PIC16F84 は、卓越した強力なマイクロコントローラです。PIC16F84 は、200 ナノ秒単位で命令を実行し、33 ワード命令を使用してプログラムすることが非常に簡単です。このマイクロコントローラは、18 ピンの PDIP パッケージサイズで提供されています。PIC16F84 には、基本的に 33 個の命令が搭載され、スタックレベルが つとなっています。このデバイスは、優れたマイクロコントローラで、さまざまな用途に適しています。このマイクロコントローラのフラッシュテクノロジーにより、アプリケーションプログラムを非常に高速かつ便利にカスタマイズできます。特長: ;ul>; ;li>;200 ナノ秒の命令実行 ;/li>; ;li>;33 レベルのハードウェアスタックによる命令 ;/li>; ;li>;12ビット幅の命令 ;/li>; ;li>;8ビット幅のデータパス ;/li>; ;li>;8 ビットタイマ及びウォッチドッグタイマです ;/li>; ;li>;インサーキットデバッグ ;/li>; ;li>;直接、間接的、相対アドレッシングモード ;/li>; ;li>;DC 20 MHz のクロック速度 ;/li>; ;li>;フラッシュプログラムメモリ ;/li>; ;/ul>;用途: ;ul>; ;li>;高速自動車 ;/li>; ;li>;家電用モータ制御 ;/li>; ;li>;低消費電力のトランスミッタとレシーバです ;/li>; ;/ul>;. 追加のアクセサリが必要ですか?. ;ul>; ;li>;PICkit デバッガ及びプログラマ ; 171-7762 171-7762 ;/li>; ;li>;MPLAB デバッガ及びプログラマ? 134-9645 134-9645 ;/li>; ;li>;8 ピンマイクロコントローラ開発ボード? 904-8430 904-8430 ;/li>; ;/ul>;
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 K x 14ワード、64 B最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 68 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F54-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F54-I/PMICROCHIP
3,898税込4,288
1セット(25個)
欠品中
PIC16F54-I/P マイクロコントローラ. マイクロチップ PIC16F54 は、卓越した強力なマイクロコントローラです。PIC16F54 は、200 ナノ秒単位で命令を実行し、33 ワード命令でプログラムすることが非常に簡単です。このマイクロコントローラは、18 ピンの PDIP パッケージサイズで提供されています。PIC16F54 は、基本的に 33 個の命令と つのスタックレベルを備えています。このデバイスは、優れたマイクロコントローラで、さまざまな用途に適しています。このマイクロコントローラのフラッシュテクノロジーにより、アプリケーションプログラムを非常に高速かつ便利にカスタマイズできます。;b>;特長: ;/b>;. ;ul>; ;li>;200 ナノ秒の命令実行 ;/li>; ;li>;33 レベルのハードウェアスタックによる命令 ;/li>; ;li>;12ビット幅の命令 ;/li>; ;li>;8ビット幅のデータパス ;/li>; ;li>;8 ビットタイマ及びウォッチドッグタイマです ;/li>; ;li>;インサーキットデバッグ ;/li>; ;li>;直接、間接的、相対アドレッシングモード ;/li>; ;li>;DC 20 MHz のクロック速度 ;/li>; ;li>;512 12 フラッシュプログラムメモリ ;/li>; ;/ul>;. ;b>;用途: ;/b>;. ;ul>; ;li>;高速自動車 ;/li>; ;li>;家電用モータ制御 ;/li>; ;li>;低消費電力のトランスミッタとレシーバです ;/li>; ;/ul>;. ;b>;追加のアクセサリが必要ですか? ;/b>;. ;ul>; ;li>;PICkit デバッガ及びプログラマ ; 171-7762 171-7762 ;/li>; ;li>;MPLAB デバッガ及びプログラマ? 134-9645 134-9645 ;/li>; ;li>;8 ピンマイクロコントローラ開発ボード? 904-8430 904-8430 ;/li>; ;/ul>;
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 25 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0UARTチャンネル数 = 0プログラムメモリタイプ = フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F84-10/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F84-10/PMICROCHIP
28,980税込31,878
1セット(25個)
7日以内出荷
PIC16F83/84 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ PIC16F84 は、卓越した強力なマイクロコントローラです。PIC16F84 は、200 ナノ秒単位で命令を実行し、33 ワード命令を使用してプログラムすることが非常に簡単です。このマイクロコントローラは、18 ピンの PDIP パッケージサイズで提供されています。PIC16F84 には、基本的に 33 個の命令が搭載され、スタックレベルが つとなっています。このデバイスは、優れたマイクロコントローラで、さまざまな用途に適しています。このマイクロコントローラのフラッシュテクノロジーにより、アプリケーションプログラムを非常に高速かつ便利にカスタマイズできます。特長: ;ul>; ;li>;200 ナノ秒の命令実行 ;/li>; ;li>;33 レベルのハードウェアスタックによる命令 ;/li>; ;li>;12ビット幅の命令 ;/li>; ;li>;8ビット幅のデータパス ;/li>; ;li>;8 ビットタイマ及びウォッチドッグタイマです ;/li>; ;li>;インサーキットデバッグ ;/li>; ;li>;直接、間接的、相対アドレッシングモード ;/li>; ;li>;DC 20 MHz のクロック速度 ;/li>; ;li>;フラッシュプログラムメモリ ;/li>; ;/ul>;用途: ;ul>; ;li>;高速自動車 ;/li>; ;li>;家電用モータ制御 ;/li>; ;li>;低消費電力のトランスミッタとレシーバです ;/li>; ;/ul>;. 追加のアクセサリが必要ですか?. ;ul>; ;li>;PICkit デバッガ及びプログラマ ; 171-7762 171-7762 ;/li>; ;li>;MPLAB デバッガ及びプログラマ 134-9645 134-9645 ;/li>; ;li>;8 ピンマイクロコントローラ開発ボード 904-8430 904-8430 ;/li>; ;/ul>;
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 B、1K x 14ワード最大周波数 = 10MHzRAMサイズ = 68 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip dsPIC33EV 5V CAN-LIN STARTER KIT 開発キット for dsPIC33EV256GM106 DM330018 MICROCHIPMicrochip dsPIC33EV 5V CAN-LIN STARTER KIT 開発キット for dsPIC33EV256GM106 DM330018MICROCHIP
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様●分類: 開発キット●キット名: dsPIC33EV 5V CAN-LIN STARTER KIT●テクノロジー: モータ制御●デバイスコア: dsPIC33E●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: dsPIC33EV256GM106●プロセッサ種類: デジタル信号プロセッサ●Microchip Can - Lin スタータキットMicrochip CAN-LIN スタータキットは、自動車やモータ制御用途向けに設計されたデジタル信号コントローラ( DSC )を搭載した開発プラットフォームです。このボードでは、各プロトコルのオンボードデータポートを使用して、CAN、LIN、SENTのシリアルデータフォーマットを確認することができます。PICkit オンボード( PKOB )、 USB プログラマ、デバッガが付属しているため、ハードウェアインターフェイスを追加しなくても簡単なプログラミングが可能です。特長32個のバッファと16個の受信フィルタを備えたCAN モジュール x 1 SENT(シングルエッジニブル伝送)モジュール x 2 LIN / J2602をサポートするUART x 2 SPI、I2Cシリアルインターフェース 複数の入力チャンネルを備えた高速( 1.1 Msps )、 10 / 12 ビット A/D コンバータ x 1 充電時間測定ユニット(CTMU)x 1 パルス幅変調( PWM )出力 x 6 アナログ温度センサ(MCP9701A) USBで充電可能 レシオメトリックトリムポテンショメータ DB9オスコネクタ付きCANインタフェース(MCP2561) 必要なインターフェイス回路が付いたLIN インターフェイス( MCP2021A ) モーメンタリ押しボタン x 3 汎用LED x 3 ブレークアウトコネクタフットプリント用途組込み機器開発 教育機関 ロボット工学 電子工学研究所 オートメーション認証CE 認定 FCC 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MCP2221 ブレークアウトモジュール ADM00559 MICROCHIPMicrochip MCP2221 ブレークアウトモジュール ADM00559MICROCHIP
6,998税込7,698
1個
欠品中
仕様●キットの分類: ブレークアウトモジュール●対象機器: MCP2221●MCP2221 USB-I2C/UARTプロトコルコンバータブレークアウトモジュール. Microchip の ADM00559 は、 MCP2221 USB-I2C / UART / SMBus プロトコルコンバータの機能を示すように設計された、優秀な小型ファクタブレークアウトボードです。このボードは、 USB ケーブルのデータを PC に転送します。Microchip は、データの表示と設定ができる無料のソフトウェアを提供しています。ADM00559 の 4 つの GP 信号は、 GPIO 機能、専用の機能ピン、又は代替機能ピン用に構成できます。 Microchip では、 DLL を介してソフトウェアやカスタムツールの作成をカスタマイズすることもできます。以下にダウンロードリンクを示します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>UART 及び GP 信号にアクセスします ;/li> ;li>DIP フォームファクタの小型ボード( 2×7 ピンヘッダ、間隔 600 mil ) ;/li> ;li>PICkit シリアルアナライザ対応ヘッダ ;/li> ;li>ジャンパで選択可能な I2C / SMBus オンボードプルアップ抵抗器。 ;/li> ;li>3.3 V 又は 5 V ジャンパで VDD を選択可能です ;/li> ;li>Mini USB を使用すると、簡単に接続できます ;/li> ;li>500mA システムの他の部分に電源を供給できます ;/li> ;/ul>. ソフトウェア:. Microchip では、 ADM00559 用の無料ソフトウェアが用意されています。DLL ファイルに含まれており、ユーザーが必要に応じてカスタマイズできます。下のリンクからダウンロードしたら、ファイルを解凍してインストールします。このソフトウェアを使用すると、 I/O を制御したり、デバイス構成をカスタマイズしたりできます。 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP2221_DLL(v2.2.1).zip. 梱包内容. ;ul> ;li>ADM00559ブレークアウトボード ;/li> ;li>- Mini-USBケーブル ;/li> ;li>情報シート ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Explorer 8 開発キット DM160228 MICROCHIPMicrochip Explorer 8 開発キット DM160228MICROCHIP
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
仕様●分類: 開発キット●キット名: Explorer 8●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC8●プロセッサ種類: マイクロコントローラ●PICDEM Explorer 8開発キット. MicrochipのExplorer 8開発キットは、フル機能を備えた汎用開発プラットフォームで、広範な8ビットPICマイクロコントローラに対応します。Explorer 8は、数多くのアプリケーションを検証できる基盤です。 様々な機能や技術をExplorer 8に簡単に追加できます。このボードは、PICtailドーターボード、MikroElektronika Clickボード、Digilent Pmods ボードに合わせてカスタマイズできます。さらに、必要に応じてカスタマイズできる拡張ヘッダも用意しています。 PICkit 3、ICD 3、MPLABR REAL ICE インサーキットエミュレータなどの、複数のデバッグ及びプログラミングソリューションをサポートしています。 Microchipの無料でダウンロードできるMPLABR X統合開発環境(IDE)は、Explorer 8と完全に互換します。MPLABR Xには、Cコードの生成をマウスクリックに効率化するグラフィカルプログラミング環境、MPLABR Code Configuratorが内蔵されています。. 特長. 8~80ピンの全8ビットPICマイクロコントローラをサポート MikroElektronika Clickボードサポート - ソケット x 2 Diligent Pmods ボードサポート - 12ピンインターフェース x 2 PICtail及びPICtail Plus拡張コネクタ 20ピンアドオンボードコネクタ カスタムビルドのアドオンボード用 柔軟なデバッグ及びプログラミングオプション - PICkit 3、ICD 3及びMPLABR REAL ICE インサーキットエミュレータを含む MPLABR X統合開発環境(IDE)と統合 すべてのMCUソケットに対応するプログラミングヘッダと電源接続 3個の個別電源: 5 V、3.3 V、可変(1.5 → 4.5 V) 2文字16行LCDディスプレイ 業界標準の通信及び拡張インターフェース用の外部接続 デバイスのリセットとユーザー定義入力用の押しボタンスイッチ. キットの内容. Explorer 8開発ボード x 1 プログラム済みPIC16F1719×1 USBケーブル x 1RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip デモンストレーションボード PKSERIAL-I2C1 MICROCHIPMicrochip デモンストレーションボード PKSERIAL-I2C1MICROCHIP
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様●キットの分類: デモンストレーションボード●併用可能製品: PICkitシリアルアナライザ●キット名: PICkit●PICkit(TM)シリアルI2Cデモボード. PICkit(TM)シリアルI2Cデモボードは、PICkitシリアルアナライザ(DV164122)と簡単に接続できるよう設計されています。 PICkitシリアルアナライザは、デモボードに対するI2Cマスタモードシリアル通信と給電を行います。. I2Cインターフェイスを持つ5つの異なるデバイス I2Cバスとほとんどのデバイスにテストポイント I2Cバス又はPICkitシリアルアナライザに直接接続できるコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ブレークアウトモジュール ADM00419 MICROCHIPMicrochip ブレークアウトモジュール ADM00419MICROCHIP
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様●キットの分類: ブレークアウトモジュール●併用可能製品: MCP2210マザーボード●ミニUSBケーブル. MCP2210ブレークアウト / USB-SPIモジュール. microchips ADM00419 は、スタンドアロンの USB-SPI ブリッジとして使用するか、 MCP2210 マザーボードとペアで使用するように設計された小型ブレークアウトモジュールです。このモジュールは、 MCP2210 を使用してボードを独自に構築できるように、あらゆる信号を提供します。Microchip では、 DLL を介してソフトウェアをカスタマイズすることもできます。以下にダウンロードリンクを示します。. 特長と利点:USB ポート( MOSI 、 MISO 、 SCK )を介して SPI バス及びすべての GP 信号にアクセス可能 。PICkit シリアルアナライザ対応ヘッダ システムの他の部分に最大 500 mA を給電可能 DIP フォームファクタの小型プラグインボード - 10 ピンヘッダ x 2 ( 0.6 インチ列間隔 3.3 V 又は 5 V ジャンパで VDD を選択可能です Mini USB を使用すると、簡単に接続できます . ソフトウェア:. Microchip は、 ADM00419 と併用できる無料の Windows ベースのソフトウェアを提供します。このソフトウェアを使用すると、 I/O を制御し、カスタムデバイス構成をセットアップできます。以下に、このソフトウェアをダウンロードするためのリンクを示します。こちら にアクセスしてください. 梱包内容. ADM00419ブレークアウトモジュール 1x、mini USBケーブル 情報シートRoHS指令(10物質対応)対応