「tmex 2-4m」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ATSAM4S Xplained Pro、MCU評価キット. 設計エンジニアがAtmel ;sup>R ;/sup> SAM4S Xplained Pro評価キットを使用すれば、ATSAM4SD32Cマイクロコントローラを試作及び評価できます。 ARM Cortex M4評価キットはAtmel Studioによってサポートされており、Atmelソフトウェアフレームワーク(ASF)を含んでいます。 このドライバファイルは、Microsoft ;sup>R ;/sup> Windows ;sup>R ;/sup> XP及びWindows 7の32ビットと64ビットの両方のバージョンをサポートします。 ARM Cortex M4 MCUシリーズの評価ボードは、オンボード組み込みデバッガによってプログラム及びデバッグされるので、外部ツールは不要です。 SAM4S Xplained Proキットへの電力供給は、USBから実行するか、4ピンの電源ヘッダ経由で外部電源から実行できます。. ATSAM4S Xplained Pro評価キットの特長と利点 ARM Cortex M4プロセッサマイクロコントローラATSAM4SD32C 2つの水晶: SAM4Sデバイス用のクロックソースとして12 MHz、32 kHzを使用できます。 シリアルワイヤデバッグ(SWD): プログラム / デバッグ 仮想COMポートインターフェイス USBインターフェイス SPI又はTWIデータゲートウェイインターフェイス(DGI) GPIO x 4 リセットボタン 黄LED LCDディスプレイヘッダ及び3つの拡張ヘッダ 不揮発ストレージ用の2 Gb NANDフラッシュ SDカードコネクタ
仕様分類 = 評価 キットキット名 = SAM4S Xplained Proテクノロジー = MCUデバイスコア = Cortex M4プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 =SAM4SD32プロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ファミリー名 = SAM3X。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 512 kB。最大周波数 = 84MHz。RAMサイズ = 96 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 4。CANチャンネル数 = 2。幅 = 14mm。SMART SAM3X ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3コアをベースとするAtmelR SMART SAM3Xフラッシュベースのマイクロコントローラ(MCU)は、イーサネット、デュアルCAN及び高速USB (HS USB) MiniHost、オンチップ物理層(PHY)を持つデバイスを追加することで接続性を強化しています。 このシリーズは、QTouch静電容量式タッチ対応、安全性とセキュリティの向上、低電力消費も特長としています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード