焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。PTFEフイルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。主として回転ポンプ、回転機器用に使用します。
用途工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。
材質炭化繊維をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフイルムで被覆した
色グレー
長さ(m)3
最高使用温度(℃)200
適合流体工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、酸、弱アルカリ
アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。
柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。
色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。
水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。
用途低・中周速回転用
特性耐水、耐油、耐酸・アルカリ
適合流体(第1推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、パルプ液
仕様軸への攻撃性、優
色白
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1.0
pH値2~13
最高使用温度(℃)260
最高使用速度(m/s)10
許容PV値(MPa・m/s)6.4
PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。
柔軟で軸へのなじみがよく、シール性に優れています。
耐化学薬品性に極めてすぐれており、腐食性流体を取扱うポンプに最適です。
用途腐食性流体、低・中周速回転軸用
特性耐化学薬品性
適合流体(第1推奨製品)酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ
仕様軸への攻撃性、優
色白
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1.6
pH値0~14
最高使用温度(℃)260
最高使用速度(m/s)5
許容PV値(MPa・m/s)4.9
柔軟性に優れ、耐磨耗性を有しています。比較的多彩な流体に適合します。主として回転ポンプに使用します。
用途工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリなどの回転軸シールとして使用します。
材質炭化繊維をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理。
色黒
長さ(m)3
速度20(m/s)
最高使用温度(℃)200
適合流体工業用水、都市廃水、動・植物・鉱物油、弱酸、弱アルカリ
特性柔軟
圧力(MPa)1
白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。
材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維
色白
長さ(m)3
最高使用温度(℃)260
使用上の注意切断にはカッターが必要です。
白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。
材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維
色白
長さ(m)3
最高使用温度(℃)260
適合流体酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素
柔軟性に優れ、軸へのなじみ性が良好です。白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。主に回転ポンプ用として使用します。
用途水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体の回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により汚染を嫌うミキサーや回転機器用の軸シールにも使用可能です。
材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維
色白
長さ(m)3
最高使用温度(℃)260
適合流体水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体
特性柔軟
柔軟性に優れ、軸へのなじみ性が良好です。白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。主に回転ポンプ用として使用します。
用途水系、油系、弱酸、弱アルカリ流体の回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により汚染を嫌うミキサーや回転機器用の軸シールにも使用可能です。
材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維
色白
長さ(m)3
最高使用温度(℃)260
使用上の注意切断にはカッターが必要です。
関連キーワード