8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
用途多用途用 適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ 適合流体バルブステム用動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)(バルブステム用)15.5、(機器用)14.7 pH値2~13 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(機器用)1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸とアラミッド繊維糸をPTFEと潤滑油で処理し、コーナー部がアラミッド繊維となるように配し、断面角形に強固に編組したコイルパッキンです。 アラミド繊維糸の強度、黒鉛入りPTFE繊維糸の潤滑性を兼ね備えた高性能のハイブリッドパッキンです。 No.7202とほぼ同等の特性がありますが、さらに高圧力、高荷重の加わる回転機器・往復機器用軸シールに最適です。
用途攪拌機等回転軸用 適合スクリューフィーダー、攪拌機 適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油(第2推奨製品)パルプ液機器用(第1推奨製品)汚水、泥水(第2推奨製品)粉体、スラリー液、空気、ガス、溶剤ベーパー類 仕様軸への攻撃性、良 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)2.0、(機器用)9.8 pH値2~13 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)20、(機器用)5 許容PV値(MPa・m/s)14.7
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。 柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。 色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。 水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。
用途低・中周速回転用 特性耐水、耐油、耐酸・アルカリ 適合流体(第1推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、パルプ液 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.0 pH値2~13 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)10 許容PV値(MPa・m/s)6.4
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。 腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件よりバルブ・往復動機器用軸シールとしても使用可能です。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途腐食性流体用 特性耐食性 適合スクリューフィーダー、攪拌機 適合流体スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)4.9 pH値0~14 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)1
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径の回転軸(機器として攪拌機、ギアポンプ、送風機、パルプダイジェスターなど)や往復動軸(機器としてプランジャーポンプ、コントロール弁、スートブロアーなど)に適しています。熱伝導と耐化学薬品性に優れるため、水、油、ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。パッキンによる軸摩耗がほとんどありません。
用途ケミカル流体を扱う高周速の回転軸シール。摩耗を低減したい場合の軸シール 材質主として黒鉛とPTFE 長さ(m)3
1巻
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの腐食性流体に侵されません。食品衛生法適合品。主に回転機器用として使用します。
用途ほとんどの流体に耐性があり、特に腐食性流体を取り扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件によりバルブ・往復運動用軸シールにも使用可能です。 材質主としてPTFE繊維 長さ(m)3 最高使用温度(℃)260 使用上の注意切断にはカッターが必要です。
1巻
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸を断面角形に編組したコイルパッキンです。 弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径、高荷重の加わる個所等に適しています。 熱伝導性と耐化学薬品性にすぐれるため、水・油・ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。 パッキンによる軸磨耗がほとんどありません。
用途ケミカル流体万能、高周速回転軸用 特性弾力性、耐摩耗性、熱伝導性、耐化学薬品性 適合攪拌機、ドライヤー(メインパッキン専用) 適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(メインパッキン専用)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、酸化性酸以外の強酸、強アルカリ(第2推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、パルプ液、冷媒(フロン類)、低温液化流体機器用清水、海水、加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気、空気、ガス、溶剤ベーパー類 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)1.6、(機器用)4.9 pH値0~14 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)20、(機器用)5 許容PV値(MPa・m/s)12.3
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アラミド繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち、断面角形に編組したコイルパッキンです。 耐磨耗性にすぐれ、ほかに例を見ないすぐれた耐久性を有するメンテナンスフリーに一歩近づいたパッキンです。 スラリーや高粘度流体の回転軸シールとして卓越した性能を発揮いたします。
用途ポンプ、回転・往復動機器用 特性耐摩耗性 適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ 適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油(第2推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(アダプターパッキン専用)、パルプ液機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、粉体(第2推奨製品)スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類 仕様軸への攻撃性、可 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)2.0、(機器用)14.7 pH値2~13 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)16、(機器用)5 許容PV値(MPa・m/s)14.7
1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)