炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。
焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。
PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。
比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
用途水・油ポンプ・回転機器用
適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)
仕様軸への攻撃性、優
色灰
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1.0
pH値2~12
最高使用温度(℃)200
最高使用速度(m/s)15
許容PV値(MPa・m/s)9.8
アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンと無機充填材で処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンで仕上げたコイルパッキンです。
白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。
水・油系流体などの汎用バルブ用軸シールとして使用します。
用途汎用弁用
適合流体(第1推奨製品)清水、海水、加熱水、過熱蒸気、飽和蒸気(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、不燃性ガス、可燃性ガス
色白
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)10.3
pH値2~13
最高使用温度(℃)260
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1 1/4●内径(mm):43●外径(mm):84●厚さ(mm):3.0●使用圧力(K):10●色調:ブルー●寸法(mm):43×84●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0585
アズワン品番67-2229-88
1枚
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●内径(mm):115●外径(mm):159●厚さ(mm):3.0●使用圧力(K):10●寸法(mm):115×159●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0586
アズワン品番67-2229-63
1枚
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●内径(mm):35●外径(mm):74●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):35×74●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0583
アズワン品番67-2229-94
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:150●呼び径B:6●内径(mm):167●外径(mm):220●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):167×220●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0581
アズワン品番67-2229-54
1枚
¥17,900
税込¥19,690
5日以内出荷
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2 1/2●内径(mm):84●外径(mm):124●厚さ(mm):3.0●使用圧力(K):10●寸法(mm):84×124●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:360-8075
アズワン品番67-2229-73
1枚
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
。PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●内径(mm):115●外径(mm):159●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):115×159●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:361-0584
アズワン品番67-2229-64
1枚
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●内径(mm):28●外径(mm):63●厚さ(mm):1.5●使用圧力(K):10●寸法(mm):28×63●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-200~200℃●材質/仕上:PTFE、シリカ●100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。●原産国:日本●コード番号:360-8076
アズワン品番67-2229-99
1枚
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
関連キーワード