4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止 種別うず巻き形ガスケット 材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304 種類クリーンタイト
1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃)-200~300 規格JIS規格品 呼び径(B)1 1/2 呼び径(A)40 内径(mm)49
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃)-200~300 規格JIS規格品 呼び径(B)2 1/2 呼び径(A)65 内径(mm)84
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本形ノンアスうず巻型ガスケット外周部に金属帯を重ね巻きしたものです。
用途石綿ジョイントシート代替のノンアスガスケットとして使用します。 温度範囲(℃)-200~450 使用圧力10K
1枚
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)