「長野計器 パッキン」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)3
材質PTFE
使用温度範囲(℃)-50~100
適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体液体、ガス
伸び(%)445
引張強度(MPa)27.3
耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)12(34.3MPa時)
復元率(%)64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)2180
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質PTFE
使用温度範囲(℃)-50~100
適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体液体、ガス
伸び(%)460
引張強度(MPa)30.2
耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)19(34.3MPa時)
復元率(%)51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)2170
関連キーワード