カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
絞り込み
ブランド
  • 日本バルカー
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • 内外電機(4)
  • ホンダ(4)
  • Canon(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • omron(オムロン)(2)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(2)
  • AC-PERFORMANCELINE(2)
  • ニッサン(2)
  • EPCOS(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • 岩田製作所(1)
  • 沖電線(1)
  • 日東工器(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ナベヤ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 城東テクノ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7030s」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ)

    日本バルカー(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。 Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
    用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン材質PTFEサイズ1000使用温度範囲(℃)-100~200最高使用圧力(MPa)2適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    779税込857
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    。PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    779税込857
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:65●呼び径B:2 1/2●内径(mm):77●外径(mm):124●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●寸法(mm):84×124●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0620アズワン品番67-2229-76特性耐薬品性
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:150●呼び径B:6●内径(mm):170●外径(mm):214●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):5●寸法(mm):167×220●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-2175厚さ(mm)3.2内径(Φmm)170呼び径(B)6呼び径(A)150最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-57特性耐薬品性
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●内径(mm):61●外径(mm):93●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):5●寸法(mm):61×104●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-2185厚さ(mm)3.2内径(Φmm)61呼び径(B)2呼び径(A)50最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-82特性耐薬品性
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:65●呼び径B:2 1/2●内径(mm):77●外径(mm):118●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):5●寸法(mm):84×124●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-2171厚さ(mm)3.2内径(Φmm)77呼び径(B)2 1/2呼び径(A)65最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-77特性耐薬品性
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:40●呼び径B:1 1/2●内径(mm):49●外径(mm):89●厚さ(mm):2.9●使用圧力(K):10●色調:ブルー●寸法(mm):49×89●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0613厚さ(mm)2.9内径(Φmm)49呼び径(B)1 1/2外径(Φmm)89呼び径(A)40最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-86特性耐薬品性
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:125●呼び径B:5●内径(mm):143●外径(mm):190●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●色調:ブルー●寸法(mm):141×190●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0612材質PTFE厚さ(mm)3.2内径(Φmm)143呼び径(B)5呼び径(A)125最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-61特性耐薬品性
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:300●呼び径B:12●内径(mm):320●外径(mm):378●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●寸法(mm):218×270●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0616材質PTFE、非石綿繊維厚さ(mm)3.2内径(Φmm)320呼び径(B)12外径(Φmm)378呼び径(A)300最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-49特性耐薬品性
  • ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

    日本バルカー
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
    仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●内径(mm):116●外径(mm):159●厚さ(mm):3.2●使用圧力(K):10●寸法(mm):115×159●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100~200℃●中芯:Sタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-0619材質PTFE厚さ(mm)3.2内径(Φmm)116呼び径(B)4呼び径(A)100最高使用温度(℃)200アズワン品番67-2229-66特性耐薬品性
l700s特集