仕様シリーズ = DSS1最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール動作周波数 = 1MHz終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = Q55B寸法 = 8.5 x 3.5 x 7.5mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm長さ = 8.5mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃静電容量 = 1nF3端子フィルタ DSSシリーズ. Murata DSS1 series high performance leaded three terminal capacitor is compact and its three terminal structures enable a high frequency. Wide capacitance variation enables flexible selection for various frequencies. The DSS1 capacitor can be mounted in a 2.54mm pitch. 2.54mmピッチに実装可能な小型3端子コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様●最大定格電流: 15A●最大定格電圧: 25 V dc●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●シリーズ: BNX●動作周波数: 100 kHz → 1GHz●長さ: 12mm●奥行き: 11mm●高さ: 8mm●寸法: 12×11×8mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 50mΩ●BNX 01シリーズ EMI除去フィルタ. ブロックタイプの「EMIFIL」BNXシリーズは、貫通形コンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、ビーズを内蔵したフィルタです。BNXシリーズ高性能フィルタは、直流電源回路に使用されています。. 特長. 優れたノイズ抑制 広い周波数範囲 高い挿入損失 高電流 電流回路に接続経路がないため、高信頼性と高性能を実現 スパイクノイズや静電気放電などのインパルスノイズに有効. 用途. 村田製作所のBNXパワーラインフィルタは、直流電源回路での使用に最適化されています。BNX 01フィルタは、PC周辺機器、娯楽機器、液晶テレビやPDPディスプレイ、デジタルAV機器、産業機器などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
仕様●シリーズ:NFA21SL●最大定格電流:20mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●動作周波数:80MHz●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●長さ:2mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●静電容量:75pF●0805 EMFILR (LC複合型)アレイNFA21シリーズ. NFA21SLシリーズ0805 SMTチップは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した、さまざまな用途向けのEMI抑制フィルタです。 こうしたフィルタで回路インピーダンスによるリンギングを防止します。このアレイは、広い周波数範囲にわたって安定的にノイズを減衰させる、小型で低プロファイルの製品です。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインのEMI抑制に適しています。. 用途. パソコン 通信機器 電話機 デジタルTV
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード