14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 310mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.55mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 2.14Ωシリーズ = LQH32Pコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 11MHz最小動作温度 = -40℃ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 250mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.55mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 3.24Ωシリーズ = LQH32Pコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8MHz最大動作温度 = +85℃ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
409 税込450
翌々日出荷


仕様シリーズ = LQM21PN_GSインダクタンス = 2.2 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 180mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃シールド = YLQM21PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQMシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、最大1800 mAの定格電流に対応する積層タイプフェライトコアを備えます。 この積層インダクタでは、様々な定格電流、インダクタンス値、及びサイズが用意されています。 このLQMインダクタは、磁気シールド構造を備え、低DC抵抗です。 このLQMインダクタは、電圧変換、共振回路、及び低周波用途での使用に最適です。. 用途. デジタルカメラ TV 携帯電話 ゲーム機器 HDD RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
539 税込593
7日以内出荷


仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 2.05A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 45mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 100MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 700mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 380mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 30MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
翌々日出荷

仕様●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 450mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 180mΩ●シリーズ: LQH32PN_N0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
翌々日出荷

仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 225mA●パッケージ/ケース: 0806●長さ: 2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.6×0.9mm●シールド: なし●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.2Ω●シリーズ: LQH2MC_02●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 48MHz●動作温度 Max: +85℃●ムラタ0806 LQH2MC_02シリーズ巻線型チョーク. LQH2MC_02シリーズ低プロファイル(最大0.95 mm)巻線チップインダクタ. サイズ: 2.0×1.6 mm (0806) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 800mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 288mΩ●シリーズ: LQM21P_GC●コア材料: フェライトコア●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 多層℃●村田製作所0805 LQM21PN_C0Dシリーズチップコイル(チップインダクタ). LQM21PN_C0Dシリーズチップコイル積層インダクタは、焼結交互積層セラミック材が使用され、コイル導体構造となっています。. 小型 低プロファイル 低い直流抵抗 フェライトコア 優れた高周波特性 電源ライン用途に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 78mΩ●シリーズ: LQH32CN_33●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 100MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
369 税込406
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 650mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 150mΩ●シリーズ: LQH32CN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 43MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 280mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●シールド: なし●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 1.1Ω●シリーズ: LQH43CN●最大自己共振周波数: 10MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のろ過インダクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷