2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC500AS R11(帯電防止グレード・ノンカーボン) 丸棒
MCナイロンの優れたすべり性能に加えて、帯電防止性能を併せもったハイテク素材です。 静電気減衰測定(JIS L 1094に準拠)による半減期が2秒以下です。 ノンフィラー(ノンカーボン)であり、添加剤等による汚染は微少です。 ナチュラル色ですので、幅広い用途に使用できます。
ナチュラル色(アイボリー) タイプMC500ASR11 グレード帯電防止グレード 比重1.15(D-792) 伸び(%)162(D-638) 引張強度(MPa)52(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:33(D-695) 圧縮弾性率(MPa)1314(D-695) 曲げ強度(MPa)45(D-790)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC500AS R11(帯電防止グレード・ノンカーボン) 板
MCナイロンの優れたすべり性能に加えて、帯電防止性能を併せもったハイテク素材です。 静電気減衰測定(JIS L 1094に準拠)による半減期が2秒以下です。 ノンフィラー(ノンカーボン)であり、添加剤等による汚染は微少です。 ナチュラル色ですので、幅広い用途に使用できます。
ナチュラル色(アイボリー) 呼び幅(mm)600 タイプMC500ASR11 グレード帯電防止グレード 比重1.15(D-792) 伸び(%)162(D-638) 引張強度(MPa)52(D-638) 長さ公差(mm)0~+20.0 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)0~+15.0 呼び長さ(mm)1200 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:33(D-695) 圧縮弾性率(MPa)1314(D-695) 曲げ強度(MPa)45(D-790)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ