MCナイロンの優れたすべり性能に加えて、帯電防止性能を併せもったハイテク素材です。
静電気減衰測定(JIS L 1094に準拠)による半減期が2秒以下です。
ノンフィラー(ノンカーボン)であり、添加剤等による汚染は微少です。
ナチュラル色ですので、幅広い用途に使用できます。
色ナチュラル色(アイボリー)
タイプMC500ASR11
グレード帯電防止グレード
比重1.15(D-792)
伸び(%)162(D-638)
引張強度(MPa)52(D-638)
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:33(D-695)
圧縮弾性率(MPa)1314(D-695)
曲げ強度(MPa)45(D-790)
MCナイロンの優れたすべり性能に加えて、帯電防止性能を併せもったハイテク素材です。
静電気減衰測定(JIS L 1094に準拠)による半減期が2秒以下です。
ノンフィラー(ノンカーボン)であり、添加剤等による汚染は微少です。
ナチュラル色ですので、幅広い用途に使用できます。
色ナチュラル色(アイボリー)
呼び幅(mm)600
タイプMC500ASR11
グレード帯電防止グレード
比重1.15(D-792)
伸び(%)162(D-638)
引張強度(MPa)52(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
厚さ公差(mm)0~+1.0
幅公差(mm)0~+15.0
呼び長さ(mm)1200
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:33(D-695)
圧縮弾性率(MPa)1314(D-695)
曲げ強度(MPa)45(D-790)
関連キーワード