大規模塗装にこのクラスの最大のパワー。
パッキンとモーターを長寿命化。
パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。
新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。
多機能コントロールシステム「D・E・S・C」
見やすい液晶ディスプレー。
安定したスプレー保持。
セット内容PS3-34Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット521
質量(kg)47
タイプハイ・トロリー
消費電力(W)1300/1500
電源100V(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×550×840(1000)
最大吐出量(L/min)3.2
最大締切圧(MPa)20.5
1セット
¥899,800
税込¥989,780
3日以内出荷
小規模塗装にさらにコンパクト性を追求。
パッキンとモーターを長寿命化。
パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。
新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。
セット内容PS3-23Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット517
質量(kg)16.5
タイプスタンド
消費電力(W)750/850
電源100V(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)436×369×416
最大吐出量(L/min)2.0
最大締切圧(MPa)20.5
1セット
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
中規模塗装にコンパクト性と高性能をさらに追及。
パッキンとモーターを長寿命化。
パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。
新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。
多機能コントロールシステム「D・E・S・C」
見やすい液晶ディスプレー。
安定したスプレー保持。
セット内容PS3-29Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット519
質量(kg)36
タイプロー・トロリー
消費電力(W)1100/1300
電源100V(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850(1150)×600×580
最大吐出量(L/min)2.6
最大締切圧(MPa)20.5
1セット
¥789,800
税込¥868,780
3日以内出荷
ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。堅牢なPS3シリーズの中でエントリーモデルに位置し、わずか13.6kgです。コンパクト設計のPS3-20は現場で最高級の、疲れにくい作業を可能にします。
用途建築塗装全般
質量(kg)13.6
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)900
ノズルねじ径(inch)0.020
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.74MB)
最大締切圧(MPa)20.7
関連キーワード