カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NXP
  • 東芝(20)
  • onsemi(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • nexperia(5)
  • DiodesZetex(5)
  • ON SEMICONDUCTOR(4)
  • Texas Instruments(2)
  • SPARKFUN(2)
  • RENESAS(1)
  • M5Stack(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「74hc08」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NXP 74HC259D 652 Dタイプ ラッチ NXPNXP 74HC259D 652 Dタイプ ラッチNXP
1,898税込2,088
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様【ラッチモード】アドレス可能、【ラッチエレメント】Dタイプ、【セット/リセット】Yes、【ビット数】8bit、74HCファミリフリップフロップ/ラッチ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ/ラッチ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)10寸法(mm)10×4×1.45高さ(mm)1.45出力方式CMOSピン数(ピン)16極性非反転動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装ロジックファミリーHC
関連キーワード
sc0808特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808