カテゴリ
- 制御機器(13)
- 能動部品(12)
- 機構部品(電子部品)(1)
絞り込み
ブランド
- NXP
- モノタロウ(1)
- ラトックシステム(7)
- MICROCHIP(529)
- サンハヤト(4)
- スイッチサイエンス(23)
- VISHAY(6)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- Seeed Studio(102)
- Adafruit(75)
- ASUS(エイスース)(37)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- INFINEON(28)
- M5Stack(91)
- SMC(143)
- SPARKFUN(82)
- STMicro(154)
- キョーリン(33)
- コガネイ(182)
- マースジャパンリミテッド(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

I2Cトランスレータ NXP
NXP¥289,800税込¥318,7801リール(3000個)8日以内出荷仕様その他のラインドライバ、NXPピン数(ピン)8動作温度範囲(℃)-40~+85実装タイプ表面実装
IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOP
NXP¥289税込¥3181個3日以内出荷PORその他割り込み出力あり、【パッケージ/ケース】16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)出力方式プッシュプルインターフェースI2C、SMBus電流(mA)【出力源】10【シンク】25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)2.3~5.5I/O点数8実装タイプ面実装クロック周波数400kHz
MBED NXP LPC1768搭載マイコンモジュール
NXP¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷MBEDマイコンモジュールOM11043-598はmbedコンパイラを利用可能です。 開発環境はインターネット上に用意されたWebアプリケーションです。 WindowsでもMacでもLinuxでも、インターネットに接続されたコンピュータがあれば、すぐにプログラミングを開始できます。 プログラミングはC++で行います。 搭載プロセッサはNXP製LPC1768です。 ARM Cortex-M3 Coreをベースに構成されています。 インターフェースとしてイーサネット、USBデバイス、CAN、SPI、I2C等を搭載しています。 512KBフラッシュメモリと64KBRAMを持ち、96MHzで動作します。 【パッケージ】40ピンDIPパッケージ、ピッチは 2.54mm、ピン列間隔0.9インチ・大きさ 44mm X 26mm 【電源条件】USBまたは、Vinへの4.5V~9.0V・200mA未満(イーサネット使用なしの場合は100mAまで)・VB - リアルタイム・クロック電源バックアップ入力・1.8V~3.3Vでリアルタイム・クロック動作可能・27uAで動作 - リチウム・コイン型セル電源可・周辺機器へのVOUTの3.3V安定化電源出力・USBからの5.0VがVUから使用可能(USB接続時のみ!)・最大許容電流は500mA・デジタルIOピン定格は3.3V、40mA/ピンで、全体として400mAまで 【ピン】Vin:ボードへの供給電源 ○4.5V~9.0V、100mA + マイクロコントローラによる外部回路供給分・Vb:リアルタイム・クロックへのバッテリ・バックアップ ○1.8V~3.3V、30uA・nR:リセット(reset)ボタンと同等機能のリセット(reset)ピン(アクティブLow) ○プルアップ抵抗がボードにあるので、オープンコレクターでも機能します。・IF+/-:将来利用のためリザーブ 【mbedコンパイラ】mbedコンパイラがサポートされ、C++でプログラムを書くことができます。コンパイルしてロードモジュール(.binファイル)を作成し、mbedマイクロコントローラにダウンロードし、実行します。開発環境はすべてインターネットに接続されたオンライン環境に用意されています。mbedを使うのに、何かをインストールしたり、設定したりすることは必要ありません。Webアプリケーションなので、Windowsでも、Macでも、Linuxでも作業できます。
NXP マイコン Kinetis W, 56-Pin LGA MKW21D256VHA5
NXP¥339,800税込¥373,7801セット(260個)7日以内出荷KinetisKWシリーズワイヤレスマイクロコントローラ.KinetisKW2xDシリーズのBLE/IEEE802.15.4対応ワイヤレスマイクロコントローラは、コスト効果の高い低電力SoCsです。2.4GHz無線トランシーバとARMCortex-M4コアプロセッサを統合しています。KW01Zシリーズは、1GHz未満帯トランシーバとCortex-M0+コアプロセッサを搭載しています。KWシリーズマイクロコントローラの主な用途には、スマートメータ、ネットワーク化されたビル管理、ホームオートメーション、医療/医療監視、産業用監視/制御、モノのインターネット(IoT)向けのローカル通信などがあります。.KW2xDシリーズ2.4GHzBLE/IEEE802.15.4対応RFトランシーバISM及びMBAN帯域での操作に最適50MHzARMCortex-M4コアプロセッサRF出力電力:最大+8dBmレシーバ感度:-102dBm@250kbps変調:OQPSKOTAデータ転送速度:選択可能な16チャンネルの1つを経由して250kbps空きチャンネル判定(CCA)、エネルギー検出(ED)、リンク品質通知(LQI)をサポート組み込みプロファイル:SmartEnergy1.x、ホームオートメーション、健康管理、RF4CEZigBeeProに基づくネットワークスタックシリアル通信:USBOTG(MKW22のみ)SPI、I2C、UART電源:+1.8→+3.6VdcKW01Zシリーズ1GHz未満帯ISMバンドRFトランシーバ48MHzARMCortex-M0+コアプロセッサ(128KBフラッシュメモリ、16KBRAMを搭載)RF出力電力:最大+17dBmレシーバ感度:-120dBm@1.2kbps変調:FSK、GFSK、MSK、GMSK、OOKOTAデータ転送速度:最大600kbpsCRC、AES-128暗号化、66バイトFIFOのパケットエンジンシリアル通信:SPI、I2C、UART電源:+1.8→+3.6VdcサイズRAMサイズ:32kB高さ(mm)0.98チャンネル数SPI:1ピン数(ピン)56プログラムメモリ256kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.8→3.6最大周波数(MHz)50ファミリー名KinetisWデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
NXP マイコン Kinetis L, 32-Pin QFN MKL02Z32VFM4
NXP¥169,800税込¥186,7801セット(490個)7日以内出荷KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。幅(mm)4サイズRAMサイズ:4kBチャンネル数I2C:2、SPI:1ピン数(ピン)32プログラムメモリ32kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:1ファミリー名KinetisLデバイスコアARMCortexM0USBチャンネル:1
NXP マイコン Kinetis K1x, 48-Pin QFN MK10DX32VFT5
NXP¥219,800税込¥241,7801セット(260個)7日以内出荷KinetisK1xシリーズマイクロコントローラ.この汎用MCUには、多様なメモリ及び統合オプションが揃っています。柔軟で低電力、エネルギー効果に優れたFlexMemoryは、組み込み設計の設計者が抱える主要問題の多くを解決します。デバイスは、32KBフラッシュの小型フットプリント5x5mm32QFNパッケージから、1MBの144MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。オプションのペリフェラルには、アナログ、通信、タイミング、コントロールが含まれます。KinetisMCUポートフォリオは、開発ツール及びソフトウェアの包括的なセットによってサポートされています。幅(mm)7サイズRAMサイズ:10kBチャンネル数I2C:1、SPI:1ピン数(ピン)48プログラムメモリ64kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅32bit最大周波数(MHz)50ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisK1xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:0
NXP マイコン S12, 144-Pin LQFP S912ZVHY64F1VLQ
NXP¥59,980税込¥65,9781セット(60個)7日以内出荷仕様●RAMサイズ:4kB●USBチャンネル:0幅(mm)20チャンネル数I2C:1、SPI:1ピン数(ピン)144プログラムメモリ64kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅16bit最大周波数(MHz)32ユニット数PWM:2x8/16bitファミリー名S12デバイスコアHCS12Z
Digital Temp Sensor 2-WireLM75ADP
NXP¥6,798税込¥7,4781リール(100個)7日以内出荷仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = デジタルインターフェースタイプ = シリアル-I2C精度 = ±3℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = TSSOP長さ = 3.1mm高さ = 0.95mm幅 = 3.1mm寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
NXP マイコン M68HC08, 16-Pin SOIC MCHC908QY4CDWE
NXP¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷68HC/HSファミリマイクロコントローラ。高性能で低電力なS08コア8ビットマイクロコントローラファミリは、16MHz@1.8Vのオペレーション、及び20μAパワーダウンモードなどの電源管理スキーマを特徴としています。幅(mm)7.6サイズRAMサイズ:128Bチャンネル数I2C:0、SPI:0ピン数(ピン)16プログラムメモリ4kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅8bit最大周波数(MHz)8ユニット数PWM:1x16bitファミリー名M68HC08デバイスコアHC08USBチャンネル:0
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら