2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S12DGシリーズマイクロコントローラユニット.S12DGシリーズは、16ビットマイクロコントローラユニット(MCU)です。単一の8ビット幅メモリをインターフェイスにして、より低コストのシステムを実現することもできます。内蔵のPLL回路により、ユーザーの動作要件に合わせて消費電力や性能に柔軟性を持たせることができます。S12A/Dマイクロコントローラユニットには、以下の標準オンチップ周辺機器が搭載されています。HCS12CPUフラッシュEEPROM128KバイトEEPROM2KバイトRAM8Kバイト非同期シリアル通信インターフェイス(SCI)x2シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)x18チャンネルIC/OC拡張キャプチャタイマ8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC)x28チャンネルパルス幅変調器(PWM)デジタルバイトデータリンクコントローラ(BDLC)ディスクリートデジタルI/Oチャンネルx29ディスクリートデジタルI/Oラインx20CANソフトウェア互換モジュールByteflightモジュールInter-ICバス
仕様●RAMサイズ:8kB●USBチャンネル:0 幅(mm)20 チャンネル数SPI:2 ピン数(ピン)112 プログラムメモリ128kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(標準)2.5→5 データバス幅16bit 最大周波数(MHz)25 ユニット数PWM:2x8/16bit ファミリー名HCS12 デバイスコアHSC12
1セット(60個)
579,800 税込637,780
7日以内出荷


関連カテゴリ