ON Semiconductor 74 HCシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOICON SEMICONDUCTOR翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14ロジックファミリー = HC寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm動作温度 Min = -55 ℃74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ロジックON SEMICONDUCTOR翌々日出荷
ON Semiconductor HCシリーズ インバータON SEMICONDUCTOR7日以内出荷
ロジック機能インバータ1チップ当たりのエレメント数6シュミットトリガー入力なし高レベル出力電流(mA)-5.2実装タイプ表面実装パッケージSOICピン数(ピン)14ロジックファミリーHC寸法(mm)8.75×4×1.5高さ(mm)1.5仕様74HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS
ON Semiconductor 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOIC 2-入力ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)7日以内出荷
仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOICピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15 ns @ 6 V, 18 ns @ 4.5 V, 90 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアル/パラレル 単方向, 2~6 VON SEMICONDUCTOR7日以内出荷
仕様パッケージタイプ = SOICロジック機能 = シフトレジスターステージ数 = 8ロジックファミリー = 74HC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル/パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 6 V寸法 = 10 x 4 x 1.5mm長さ = 10mm幅 = 4mm高さ = 1.5mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応