カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • ON SEMICONDUCTOR
  • SMC(181)
  • (82)
  • onsemi(62)
  • SHIMANO(シマノ)(33)
  • SAMTEC(24)
  • ダイヤトレンド(23)
  • ADVANTEC(21)
  • 東洋リントフリー(13)
  • ユーエイキャスター(13)
  • RS PRO(11)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • ESTERA(8)
  • EIZO(8)
  • アルインコ(7)
  • アイリスチトセ(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • ケナメタル(6)
  • ロイヤル化成(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd-s」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON Semiconductor デュアル Nチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor デュアル Nチャンネル パワーMOSFETON SEMICONDUCTOR
999税込1,099
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
ON Semiconductor デュアル Nチャンネル MOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor デュアル Nチャンネル MOSFETON SEMICONDUCTOR
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFETON SEMICONDUCTOR
739税込813
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFETON SEMICONDUCTOR
249税込274
1セット(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル MOSFETON SEMICONDUCTOR
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ON Semiconductor N+Pチャンネル ON SEMICONDUCTORON Semiconductor N+PチャンネルON SEMICONDUCTOR
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ON Semiconductor MOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor MOSFETON SEMICONDUCTOR
199,800税込219,780
1リール(2500個)
7日以内出荷
ON Semiconductor MOSFET, 20 V, 5 A、6.5 A, 8 ピン パッケージSOIC PowerTrench シリーズ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor MOSFET, 20 V, 5 A、6.5 A, 8 ピン パッケージSOIC PowerTrench シリーズON SEMICONDUCTOR
1,398税込1,538
1枚(10個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N, P最大連続ドレイン電流 = 5 A、6.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 50 mΩ、90 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V、-10 V、+10 V、+12 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1.6 W、2 W標準ターンオン遅延時間 = 8 ns、16 nsPowerTrench(R)デュアルN/PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが実現します。 高度なテクノロジーを使用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrench(R) MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になるか、電圧定格の高いMOSFETを置き換えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor デュアル Nチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 6 A, 8 ピン パッケージSOIC ON SEMICONDUCTORON Semiconductor デュアル Nチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 6 A, 8 ピン パッケージSOICON SEMICONDUCTOR
2,798税込3,078
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 44 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1.6 Wシリーズ = PowerTrenchPowerTrench(R)デュアルNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上させるように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが実現します。 高度なテクノロジーを使用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrench(R) MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になります。又は電圧定格の高いMOSFETを置き換えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor デュアル Nチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 6.5 A, 8 ピン パッケージSOIC ON SEMICONDUCTORON Semiconductor デュアル Nチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 6.5 A, 8 ピン パッケージSOICON SEMICONDUCTOR
589税込648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 6.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 30 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = 絶縁型チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2000 mW標準ターンオフ遅延時間 = 15 nsPowerTrench(R)デュアルNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上させるように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが実現します。 高度なテクノロジーを使用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrench(R) MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になります。又は電圧定格の高いMOSFETを置き換えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 5.3 A, 8 ピン パッケージSOIC PowerTrench シリーズ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 5.3 A, 8 ピン パッケージSOIC PowerTrench シリーズON SEMICONDUCTOR
939税込1,033
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 5.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 50 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2500 mW寸法 = 5 x 4 x 1.5mmPowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrench(R) MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 11.6 A, 8 ピン パッケージSOIC PowerTrench シリーズ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 11.6 A, 8 ピン パッケージSOIC PowerTrench シリーズON SEMICONDUCTOR
649税込714
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 11.6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2500 mW寸法 = 5 x 4 x 1.5mmPowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor N+Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 7.3 A、8.6 A, 8 ピン パッケージSOIC ON SEMICONDUCTORON Semiconductor N+Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 7.3 A、8.6 A, 8 ピン パッケージSOICON SEMICONDUCTOR
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N, P最大連続ドレイン電流 = 7.3 A、8.6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 17 mΩ, 21 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V、-20 V、+20 V、+25 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1600 mW寸法 = 5 x 4 x 1.5mmPowerTrench(R)デュアルN/PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが実現します。 高度なテクノロジーを使用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrench(R) MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になるか、電圧定格の高いMOSFETを置き換えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 20 A, 8 ピン パッケージSOIC PowerTrench シリーズ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 20 A, 8 ピン パッケージSOIC PowerTrench シリーズON SEMICONDUCTOR
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 20 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2500 mW長さ = 5mmPowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrench(R) MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 11 A, 8 ピン パッケージSOIC PowerTrench シリーズ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 11 A, 8 ピン パッケージSOIC PowerTrench シリーズON SEMICONDUCTOR
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 11 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 13 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2500 mW1チップ当たりのエレメント数 = 1PowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrench(R) MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor デュアル Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 6.9 A, 8 ピン パッケージSOIC ON SEMICONDUCTORON Semiconductor デュアル Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 6.9 A, 8 ピン パッケージSOICON SEMICONDUCTOR
959税込1,055
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 6.9 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 22 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = 絶縁型チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1600 mW標準ターンオフ遅延時間 = 68 nsPowerTrench(R)デュアルPチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが実現します。 高度なテクノロジーを使用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrench(R) MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になるか、電圧定格の高いMOSFETを置き換えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor デュアル Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 7 A, 8 ピン パッケージSOIC ON SEMICONDUCTORON Semiconductor デュアル Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 7 A, 8 ピン パッケージSOICON SEMICONDUCTOR
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 23 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = 絶縁型チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2000 mW標準ターンオフ遅延時間 = 48 nsPowerTrench(R)デュアルPチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが実現します。 高度なテクノロジーを使用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrench(R) MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になるか、電圧定格の高いMOSFETを置き換えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 40 V, 8.2 A, 8 ピン パッケージSOIC PowerTrench シリーズ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 40 V, 8.2 A, 8 ピン パッケージSOIC PowerTrench シリーズON SEMICONDUCTOR
689税込758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 8.2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 27 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2500 mW標準ターンオフ遅延時間 = 50 nsPowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrench(R) MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 8.8 A, 8 ピン パッケージSOIC ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 8.8 A, 8 ピン パッケージSOICON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
699税込769
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 8.8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 20 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2500 mW幅 = 4mm自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。RoHS指令(10物質対応)対応