Hex Inverter Schmitt Trigger SOIC14ON SEMICONDUCTOR¥55,980税込¥61,578
1リール(2500個)
7日以内出荷
仕様(ロジックファミリー)ACT、(ロジック機能)インバータ、(シュミットトリガ入力)あり寸法(mm)8.75×4×1.5出力方式オープンコレクタ入力方式シュミットトリガーピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)4.51チップ当たりのチャンネル数6低レベル出力電流(mA)75高レベル出力電流(mA)-75最大伝播遅延時間@最大CL15ns
ON Semiconductor Nチャンネル IGBT, 650 V, 120 A, 3-Pin TO-3PN シングルON SEMICONDUCTOR7日以内出荷
仕様最大連続コレクタ電流 = 120 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 600 Wパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.8mm幅 = 5mm高さ = 20.1mm寸法 = 15.8 x 5 x 20.1mm動作温度 Max = +175 ℃ディスクリートIGBT、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Nチャンネル IGBT, 600 V, 80 A, 3-Pin TO-247 シングルON SEMICONDUCTOR7日以内出荷
仕様最大連続コレクタ電流 = 80 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 349 Wパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.6mm幅 = 4.7mm高さ = 20.6mm寸法 = 15.6 x 4.7 x 20.6mm動作温度 Min = -55 ℃ディスクリートIGBT、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応